入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | SSタイプハブ |
チューブ径 | 35 mm |
ボアタイプ | 完成した穴 |
色 | メタリック |
カップリングサイズ | SS190 |
カップリングタイプ | SS |
寸法G | 25.4 mm |
キー溝 | キー溝付 |
キー溝の深さ | 10のミリメートル×3.3ミリメートル |
キー溝のサイズ | 10のミリメートル×3.3ミリメートル |
キー溝の幅 | 10のミリメートル×3.3ミリメートル |
ボアを通る長さ | 49.28 mm |
材料 | ステンレス鋼 |
マックス。 退屈させる | 56.26 mm |
最小退屈させる | 19 mm |
外径 | 114.3 mm |
測定システム | メトリック |
船の重量(kg) | 3.45 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | カップリングサイズ | チューブ径 | キー溝のサイズ | ボアを通る長さ | 外径 | 材料 | カップリングタイプ | マックス。 退屈させる | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514476581 | SS095 | 18 mm | 6のミリメートル×2.8ミリメートル | 25.4 mm | 53.59 mm | ステンレス鋼 | SS | 28 mm | ¥31,162 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。