LOVEJOY 68514476581 SSタイプハブSS095、18 mmボアサイズ、6 x 2.8mmキー溝
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | SSタイプハブ |
チューブ径 | 18 mm |
ボアタイプ | 完成した穴 |
色 | メタリック |
カップリングサイズ | SS095 |
カップリングタイプ | SS |
寸法G | 13.2 mm |
キー溝 | キー溝付 |
キー溝の深さ | 6のミリメートル×2.8ミリメートル |
キー溝のサイズ | 6のミリメートル×2.8ミリメートル |
キー溝の幅 | 6のミリメートル×2.8ミリメートル |
ボアを通る長さ | 25.4 mm |
材料 | ステンレス鋼 |
マックス。 退屈させる | 28 mm |
最小退屈させる | 11 mm |
外径 | 53.59 mm |
測定システム | メトリック |
UPC | 685144765819 |
プロダクト | モデル | カップリングサイズ | チューブ径 | キー溝のサイズ | ボアを通る長さ | 外径 | 材料 | カップリングタイプ | マックス。 退屈させる | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514476599 | SS190 | 35 mm | 10のミリメートル×3.3ミリメートル | 49.28 mm | 114.3 mm | ステンレス鋼 | SS | 56.26 mm | ¥199,178 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。