DAYTON タイミングベルト、幅 55 mm、曲線歯デザイン
形式 | モデル | 業界番号 | 歯数 | ピッチ長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1LWB2 | 96614M55 | 69 | 966 mm | ¥39,208 | |
A | 1LWB6 | 119014M55 | 85 | 1190 mm | ¥69,959 | |
A | 1LWC1 | 140014M55 | 100 | 1400 mm | ¥47,799 | |
A | 1LWC5 | 161014M55 | 115 | 1610 mm | ¥59,750 | |
A | 1LWD8 | 210014M55 | 150 | 2100 mm | ¥84,728 | |
A | 1LWE3 | 231014M55 | 165 | 2310 mm | ¥73,365 | |
A | 1LWE7 | 245014M55 | 175 | 2450 mm | ¥77,473 | |
A | 1LWF2 | 259014M55 | 185 | 2590 mm | ¥80,352 | |
A | 1LWF6 | 280014M55 | 200 | 2800 mm | ¥85,711 | |
A | 1LWG1 | 315014M55 | 225 | 3150 mm | ¥190,372 | |
A | 1LWG9 | 385014M55 | 275 | 3850 mm | ¥110,848 |
タイミングベルト、55 mm幅、曲線歯デザイン
Dayton Industrial タイミングベルトは、電動工具、ミシン、券売機、掃除機、自動販売機、郵便機器などの頑丈な機械を操作するように設計されています。 これらのユニットは、応力を分散する湾曲したデザインの歯を備えており、広い速度範囲で高馬力を発揮し、低速で高トルクを伝達します。 丸歯形状により、台形歯型に比べて強度に優れ、ガタつきを防止します。 ネオプレン構造で柔軟性があり、極端な温度範囲に耐えることができます。 これらのギアベルトは、966 ~ 3850 mm の範囲のピッチ長からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドリップパンと流出封じ込めトレイ
- プラズマ切断アクセサリー
- マレットデッドブローハンマー
- 押しボタンヘッド
- 汎用ACモーター
- 磁石と磁気ストリップ
- ショップ用品
- 熊手と栽培ツール
- 自動車曳航
- SCHNEIDER ELECTRIC レジェンドプレート、スクエア
- METRO ストックカート
- BRADY ワイヤーマーカーテープ
- TURNSTILE マンゲートワンウェイ
- APPROVED VENDOR メッシュディスクNo200
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ブッシング
- SMITH BEARING Hr-Xbcシリーズ、カムフォロア
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 密閉型配線済みリレー、10 A
- DIXON ワットレギュレーター取り付けブラケット
- EATON 2045シリーズ ストレートアダプター