SPEEDAIRE 複動丸型エアシリンダー、ノーズマウント、ボア径 2 インチ
形式 | モデル | ロッドねじサイズ | エンドキャップ素材 | マックス。 圧力 | ストローク | 温度。 範囲 | ノーズマウントネジ | 全体の長さ(Overall Length) | ポートサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5ZEC1 | 1/2 "-20 UNF | アルミニウム | 250のプサイ | 4" | -10度から165度F | 1-1 / 4 "-12 | 9.57 " | 1 / 4 "NPT | ¥24,267 | |
A | 5ZEC2 | 1/2 "-20 UNF | アルミニウム | 250のプサイ | 5" | -10度から165度F | 1-1 / 4 "-12 | 10.57 " | 1 / 4 "NPT | ¥25,761 | |
A | 5ZEA9 | 1/2 "-20 UNF | アルミニウム | 250のプサイ | 2" | -10度から165度F | 1-1 / 4 "-12 | 7.57 " | 1 / 4 "NPT | ¥22,051 | |
A | 5ZEC0 | 1/2 "-20 UNF | アルミニウム | 250のプサイ | 3" | -10度から165度F | 1-1 / 4 "-12 | 8.57 " | 1 / 4 "NPT | ¥23,307 | |
A | 5ZEC3 | 1/2 "-20 UNF | アルミニウム | 250のプサイ | 6" | -10度から165度F | 1-1 / 4 "-12 | 11.57 " | 1 / 4 "NPT | ¥26,311 | |
B | 2.00DSRD01.00 | 1 / 2-20 UNF | デルリン | 100のプサイ | 1" | 32度から160度F | 1-1 / 4 "-12 | 6.57 " | 1 / 4 " | ¥4,326 | |
B | 2.00DXPSRD01.00 | 1 / 2-20 UNF | デルリン | 100のプサイ | 6" | 32度から160度F | 3 / 4」-16 | 10.69 " | 1 / 8 " | ¥28,013 | |
B | 2.00DXPSRD02.00 | 1 / 2-20 UNF | デルリン | 100のプサイ | 1" | 32度から160度F | 1-1 / 4 "-12 | 6.85 " | 1 / 4 " | ¥4,851 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パッケージターミナルエアコンPTAC
- 集塵機
- シーラント
- 油圧ピストンポンプ
- 油圧ベーンポンプ
- ワッシャー
- ねじ山インサート
- 作業服
- 配送用品
- 機械
- AIR HANDLER マスターフォームフィルターパッド
- KEO 皿穴、超硬、6フルート、100度の夾角
- APPROVED VENDOR 高密度ポリエチレン環境サンプリングボトル
- APPROVED VENDOR UHMW-PEシートストック
- DIXON 突合せおよびフィレット溶接ゲージ
- WATTS ICV-125-2-2-Tシリーズ鋳鉄ウェーハチェックバルブ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、3 / 4-32 Un
- SPEARS VALVES PVCスケジュール80継手 90度ロングスイープエルボ ソケット×ソケット
- SLOAN カートリッジ
- BROWNING スチールダブルBタイプ 50番チェーン用最小内径スプロケット