KEO皿穴、超硬、6フルート、100度の夾角
形式 | モデル | 本体径 | 終了 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | シャンクの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 55820 | 1" | コーティングされていない | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥44,977 | |
A | 55820-ティアルン | 1" | チタン | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥53,025 | |
A | 55822 | 1-1 / 2」 | コーティングされていない | 3.25 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ¥109,641 | |
A | 55822-ティアルン | 1-1 / 2」 | チタン | 3.25 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ¥132,043 | |
A | 55821-ティアルン | 1-1 / 4」 | チタン | 3" | 3 / 4 " | 1.25 " | ¥90,981 | |
A | 55821 | 1-1 / 4」 | コーティングされていない | 3" | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥72,294 | |
A | 55817 | 1 / 2 " | コーティングされていない | 2" | 1 / 4 " | 1" | ¥13,534 | |
A | 55817-ティアルン | 1 / 2 " | チタン | 2" | 1 / 4 " | 1" | ¥17,265 | |
A | 55815 | 1 / 4 " | コーティングされていない | 1.5 " | 1 / 4 " | - | ¥5,930 | |
A | 55815-ティアルン | 1 / 4 " | チタン | 1.5 " | 1 / 4 " | - | ¥7,987 | |
A | 55813 | 1 / 8 " | コーティングされていない | 1.25 " | 1 / 8 " | - | ¥4,279 | |
A | 55813-ティアルン | 1 / 8 " | チタン | 1.25 " | 1 / 8 " | - | ¥5,280 | |
A | 55819-ティアルン | 3 / 4 " | チタン | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥34,425 | |
A | 55819 | 3 / 4 " | コーティングされていない | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥27,072 | |
A | 55816-ティアルン | 3 / 8 " | チタン | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ¥11,496 | |
A | 55816 | 3 / 8 " | コーティングされていない | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ¥9,292 | |
A | 55814-ティアルン | 3 / 16 " | チタン | 1.375 " | 3 / 16 " | - | ¥5,699 | |
A | 55814 | 3 / 16 " | コーティングされていない | 1.375 " | 3 / 16 " | - | ¥4,549 | |
A | 55818 | 5 / 8 " | コーティングされていない | 2.25 " | 3 / 8 " | 1" | ¥19,233 | |
A | 55818-ティアルン | 5 / 8 " | チタン | 2.25 " | 3 / 8 " | 1" | ¥23,768 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 懐中電灯のホルスターとケース
- 温度/湿度/圧力トランスミッターAcc。
- 建物ケーブル
- ウィンドウサイトフローインジケーター
- 炭素鋼の階段の踏み板
- 空気圧ツール
- 配管設備
- レンチ
- カウンターとアワーメーター
- 鋳鉄
- NIBCO ブロンズインラインボールバルブ、はんだxはんだ
- POSI LOCK 顎
- SAFEWAY クイックカプラーセット
- GUARDIAN EQUIPMENT シャワーヘッド
- ALLEGRO SAFETY サランエアダブルビブメンテナンスフリーフード
- B & P MANUFACTURING ホイール
- SPEARS VALVES PVCホワイトスケジュール40クランプオンサドル、SRねじ山、ダブルアウトレット、ブナ-NOリング
- ALL GEAR プロフォースクレーンスリング
- SHEL LAB オーフェンス
- BALDOR / DODGE Tigear-2 食品安全レデューサー クイル入力付き、サイズ 20