VESTIL CST-ALK-4x1.5SR-R ノンマーキングポリウレタンエラストマーキャスター、4 x 1-1/2 インチサイズ、硬質
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リジッドキャスター |
容量 | 440ポンド。 |
キャスターサイズ | 4 "X 1 1 / 2" |
直径 | 4" |
デュロメータ | 65ショアA |
終了 | 亜鉛メッキ、青色不動態化処理 |
高さ | 5 1 / 8 " |
材料 | 弾性ゴム |
全体の高さ | 5 1 / 8 " |
トッププレートサイズ | 4 "X 4 1 / 2" |
タイプ | リジッド |
UPC | 691215229876 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | キャスターサイズ | 直径 | 高さ | アイテム価格 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-ALK-4x1.5SR-S | 440ポンド。 | 4 "X 1 1 / 2" | 4" | 5 1 / 8 " | 旋回キャスター | スイベル | - | 見積依頼
| |
CST-ALK-4x1.5SR-SWTB | 440ポンド。 | 4 "X 1 1 / 2" | 4" | 5 1 / 8 " | 旋回キャスター | トータルブレーキ付きスイベル | - | 見積依頼
| |
CST-ALK-5x2SR-R | 550ポンド。 | 5 "X 1 9 / 16" | 5" | 6 1 / 8 " | リジッドキャスター | リジッド | - | 見積依頼
| |
CST-ALK-5x2SR-S | 550ポンド。 | 5 "X 1 9 / 16" | 5" | 6 1 / 8 " | 旋回キャスター | スイベル | - | 見積依頼
| |
CST-ALK-5x2SR-SWTB | 550ポンド。 | 5 "X 1 9 / 16" | 5" | 6 1 / 8 " | 旋回キャスター | トータルブレーキ付きスイベル | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。