EBERBACH シェーカーとローテーター 研究開発および化学処理用途での化学溶液と粉末のブレンドと混合に使用されます。 一部のモデルは可変速度制御を備えており、操作が簡単で最大限の制御が可能です
研究開発および化学処理用途での化学溶液と粉末のブレンドと混合に使用されます。 一部のモデルは可変速度制御を備えており、操作が簡単で最大限の制御が可能です
形式 | モデル | 電圧 | Hz | 容量 | ストローク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EL680.Q | ¥1,798,600 | |||||
A | EL680.Q.25 | ¥1,880,354 |
ヘビーデューティハンドモーションシェーカー
形式 | モデル | 電圧 | Hz | 容量 | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EL680.HD | ¥1,471,581 | 見積依頼 | ||||
B | EL680.HD.25 | ¥1,553,336 | 見積依頼 |
ミディアムデューティレシプロシェーカー
マイクロプレートボルテックスミキサー
Eberbach マイクロプレート ボルテックス ミキサーは、研究室でディープ ウェルまたは標準マイクロタイター プレート内の水溶液を混合するために使用されます。 デジタル タコメーターと統合されたデジタル プログラム可能なタイマーを備えており、混合速度 (120 ~ 2200 rpm) を測定しながら正確な混合時間を設定します。 これらのシェーカーにはさらに、クリープを防止するゴム足と、露出した表面の酸化反応を軽減する粉体塗装/ステンレス鋼仕上げが付いています。 高さ 6 インチおよび 13 インチのオプションが用意されているこれらのボルテックス ミキサーの幅広い選択肢からお選びください。
Eberbach マイクロプレート ボルテックス ミキサーは、研究室でディープ ウェルまたは標準マイクロタイター プレート内の水溶液を混合するために使用されます。 デジタル タコメーターと統合されたデジタル プログラム可能なタイマーを備えており、混合速度 (120 ~ 2200 rpm) を測定しながら正確な混合時間を設定します。 これらのシェーカーにはさらに、クリープを防止するゴム足と、露出した表面の酸化反応を軽減する粉体塗装/ステンレス鋼仕上げが付いています。 高さ 6 インチおよび 13 インチのオプションが用意されているこれらのボルテックス ミキサーの幅広い選択肢からお選びください。
レシプロカルシェーカー
Eberbach レシプロカルシェーカーは、容器の内容物を混合するために設計されています。 これらのパウダーコーティングされたシェーカーは、最大 50 ポンドの荷重に耐えることができ、60 ~ 260 osc/min の可変振動速度を持つ GE スプリットフェーズモーターを備えています。 一部のモデルには、DC スピード コントロール、デジタル タコメーター、カウントダウン タイマーが備わっており、希望の操作が可能です。 水平ストロークは 1-1/2 インチで、激しい揺れに対応します。 115 および 230VAC 電圧定格で利用可能な幅広い往復式シェーカーからお選びください。 Raptor Supplies.
Eberbach レシプロカルシェーカーは、容器の内容物を混合するために設計されています。 これらのパウダーコーティングされたシェーカーは、最大 50 ポンドの荷重に耐えることができ、60 ~ 260 osc/min の可変振動速度を持つ GE スプリットフェーズモーターを備えています。 一部のモデルには、DC スピード コントロール、デジタル タコメーター、カウントダウン タイマーが備わっており、希望の操作が可能です。 水平ストロークは 1-1/2 インチで、激しい揺れに対応します。 115 および 230VAC 電圧定格で利用可能な幅広い往復式シェーカーからお選びください。 Raptor Supplies.
ベンチトップレシプロカルシェーカー
Eberbach ベンチトップ往復シェーカーは、研究室や医療施設での溶液や化学薬品の混合/処理に適しています。 これらのシェーカーには、プラットフォームの速度と持続時間を正確に制御するためのフィルター付き SCR コントローラーが組み込まれています。 一部のモデルには、操作の複雑さを最小限に抑えるために、フロント パネルにデジタル ディスプレイとタッチ ボタン コントロールが取り付けられています。 これらのベンチトップ レシプロシェーカーの幅広い製品ラインナップからお選びください。パワー コーティングおよびステンレス スチール仕上げのバリエーションも用意されています。 Raptor Supplies.
Eberbach ベンチトップ往復シェーカーは、研究室や医療施設での溶液や化学薬品の混合/処理に適しています。 これらのシェーカーには、プラットフォームの速度と持続時間を正確に制御するためのフィルター付き SCR コントローラーが組み込まれています。 一部のモデルには、操作の複雑さを最小限に抑えるために、フロント パネルにデジタル ディスプレイとタッチ ボタン コントロールが取り付けられています。 これらのベンチトップ レシプロシェーカーの幅広い製品ラインナップからお選びください。パワー コーティングおよびステンレス スチール仕上げのバリエーションも用意されています。 Raptor Supplies.
相互シェーカー、防爆
Eberbach レシプロカルシェーカーは、容器の内容物を可変速度で振盪および混合するように設計されています。 これらは、危険な場所での電気爆発に対する安全性を提供するために、クラス 1 (グループ D) およびクラス 2 (グループ F および G) と評価されています。 これらのシェーカーは、最大 100 ポンドの重量に耐えることができる粉体塗装仕上げと、毎分 50 ~ 60 回の振動速度で可変振とうするための 90 / 240Hz モーターを備えています。 1.5 インチのストロークにより、強力な混合が可能です。 これらの防爆レシプロシェーカーは、115 および 230VAC 電圧定格で入手可能です。 Raptor Supplies.
Eberbach レシプロカルシェーカーは、容器の内容物を可変速度で振盪および混合するように設計されています。 これらは、危険な場所での電気爆発に対する安全性を提供するために、クラス 1 (グループ D) およびクラス 2 (グループ F および G) と評価されています。 これらのシェーカーは、最大 100 ポンドの重量に耐えることができる粉体塗装仕上げと、毎分 50 ~ 60 回の振動速度で可変振とうするための 90 / 240Hz モーターを備えています。 1.5 インチのストロークにより、強力な混合が可能です。 これらの防爆レシプロシェーカーは、115 および 230VAC 電圧定格で入手可能です。 Raptor Supplies.
卓上オービタルシェーカー
形式 | モデル | タイプ | 電圧 | 軌道径 | Hz | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E6130.HD | ¥1,109,018 | 見積依頼 | |||||
A | E6130.HD.IN | ¥1,483,636 | 見積依頼 | |||||
A | E6130.IN | ¥1,236,363 | 見積依頼 | |||||
B | E6130 | ¥976,727 | ||||||
B | E6130.SS | ¥757,272 | 見積依頼 |
ロングストロークレシプロカルシェーカー
Eberbach ロングストローク往復シェーカーは、製薬施設や医療施設での化学薬品や溶液の処理に積極的な混合動作が要求される用途に最適です。 デジタルタイマーとタコメーターを備えており、プログラムを迅速にセットアップでき、統合されたハンドルバーにより簡単に導入できます。 一部のモデルには、反応性の化学物質や液体による回路への損傷を防ぐため、湿気やこぼれに強い電子機器が搭載されています。 これらのロングストローク往復シェーカーは、115 および 230 V のオプションが用意されており、幅広いバリエーションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Eberbach ロングストローク往復シェーカーは、製薬施設や医療施設での化学薬品や溶液の処理に積極的な混合動作が要求される用途に最適です。 デジタルタイマーとタコメーターを備えており、プログラムを迅速にセットアップでき、統合されたハンドルバーにより簡単に導入できます。 一部のモデルには、反応性の化学物質や液体による回路への損傷を防ぐため、湿気やこぼれに強い電子機器が搭載されています。 これらのロングストローク往復シェーカーは、115 および 230 V のオプションが用意されており、幅広いバリエーションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
ヘビーデューティーレシプロカルシェーカー
Eberbach の頑丈な往復シェーカーは、化学物質を連続的に前後運動で混合できるように設計されています。 粉体塗装されたステンレス鋼の構造は、最大 500 ポンドの荷重に耐えることができます。これらのシェーカーは、115 分あたり最大 230 振動の速度で振動できる 240 または 1VAC モーターによって駆動されます。 一部のモデルには、DC スピード コントロール、デジタル タコメーター、カウントダウン タイマーが備わっており、希望の操作が可能です。 これらのシェーカーは、1-2/10 インチの水平ストロークを備えており、激しく振とうできます。 高さ 11、38、XNUMX インチの幅広い往復シェーカーからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Eberbach の頑丈な往復シェーカーは、化学物質を連続的に前後運動で混合できるように設計されています。 粉体塗装されたステンレス鋼の構造は、最大 500 ポンドの荷重に耐えることができます。これらのシェーカーは、115 分あたり最大 230 振動の速度で振動できる 240 または 1VAC モーターによって駆動されます。 一部のモデルには、DC スピード コントロール、デジタル タコメーター、カウントダウン タイマーが備わっており、希望の操作が可能です。 これらのシェーカーは、1-2/10 インチの水平ストロークを備えており、激しく振とうできます。 高さ 11、38、XNUMX インチの幅広い往復シェーカーからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 電圧 | 容量 | 速度 | 終了 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E5903.HD | ¥1,839,090 | ||||||
A | E5903.HD.25 | ¥1,882,363 | ||||||
B | E5903.HDP.25 | ¥4,327,272 | ||||||
C | E5903.SS | ¥1,730,909 | ||||||
B | E5903.HDP | ¥9,197,386 | ||||||
D | E5902.HD.SS | ¥1,774,181 | ||||||
E | E5900 | ¥1,607,272 | ||||||
E | E5900.SS | ¥1,622,727 | ||||||
F | E5902.HD | ¥4,136,780 | ||||||
A | E5903 | ¥1,854,545 | ||||||
F | E5902.HD.25 | ¥4,218,534 | ||||||
E | E5900.25 | ¥2,207,372 | ||||||
A | E5903.25 | ¥2,534,390 | ||||||
A | E5903.25.SS | ¥1,774,181 |
ラージオービタルシェーカー
形式 | モデル | タイプ | 電圧 | 容量 | 終了 | Hz | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E6145.IN | ¥2,225,454 | 見積依頼 | |||||
B | E6145.IS.S | ¥2,704,545 | 見積依頼 | |||||
C | E6145.25 | ¥1,298,181 | ||||||
D | E6145.SS | ¥2,101,818 | 見積依頼 | |||||
E | E6145 | ¥2,040,000 |
ハンドモーションシェーカー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
EL680 | AX3DXK | ¥976,727 |
詳細はこちら
- 溶接用品
- ロープとロープアクセサリー
- マテリアルリフト
- ターニングツール
- ブリアブルガス
- ピン端子
- シムストックの品揃え
- 壁と机の湿度計
- 電動インペラ
- エチレン酢酸ビニル(EVA)チューブ
- PROTO 標準SAEラチェットコンビネーションレンチ
- SQUARE D 過負荷リレー
- APPROVED VENDOR ロッドスチール5/8インチ
- GROTE 表面実装
- GRAINGER ユーティリティカート、黒
- ADVANTECH 標準試験用ふるい
- DAYTON インレットホース
- NIBCO フラットトップキャップ、ポリビニリデン
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ MDSS一減速減速機
- SCHLAGE ロックセットシリンダー