EBERBACH E6360.25レシプロカルシェーカー、ホットプレート、230V
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
アイテム価格 | ホットプレートレシプロカルシェーカー |
容量 | 40ポンド。 |
管理 | デジタル |
終了 | パワーコーティング |
高さ | 10 " |
Hz | 50/60 |
長さ | 16.5 " |
速度 | 20〜240 osc / min |
ストローク | 1" |
電圧 | 230V |
幅(Width) | 11 " |
船の重量(kg) | 29.48 |
HSコード | 9027898060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 電圧 | Hz | 容量 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E6360 | 115V | 50/60 | 40ポンド。 | 10 " | ¥2,349,090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。