EBERBACH E6155.25オービタルシェーカー、ヘビーデューティー、230V
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
アイテム価格 | オービタルシェーカー |
容量 | 500ポンド。 |
終了 | パワーコーティング |
高さ | 20 " |
Hz | 50/60 |
長さ | 43 " |
軌道径 | 2" |
速度 | 30〜300 RPM |
電圧 | 230V |
幅(Width) | 43 " |
船の重量(kg) | 1084.5 |
HSコード | 9027898060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 電圧 | 容量 | Hz | 軌道径 | 高さ | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6155 | 115V | 500ポンド。 | 50/60 | 2" | 20 " | パワーコーティング | ¥5,424,545 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。