EBERBACH E2500クリニカルローテーター、パワーコーティング
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
アイテム価格 | クリニカルローテーター |
容量 | 10ポンド。 |
終了 | パワーコーティング |
高さ | 5.2 " |
Hz | 50/60 |
長さ | 12.4 " |
軌道径 | 0.75 " |
速度 | 30〜220 RPM |
電圧 | 115 / 230V |
幅(Width) | 10.5 " |
船の重量(kg) | 11.34 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | 電圧 | 速度 | 容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E2500.SS | ステンレス鋼 | 115 / 230V | 30〜220 RPM | 10ポンド。 | ¥540,909 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。