EBERBACH E6000.25ミディアムデューティーレシプロカルシェーカー、可変、230V
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
アイテム価格 | 可変速レシプロカルシェーカー |
容量 | 50ポンド。 |
管理 | マニュアル |
終了 | パワーコーティング |
高さ | 10 " |
Hz | 50/60 |
長さ | 24.5 " |
速度 | 60〜260 osc / min |
ストローク | 1.5 " |
電圧 | 230V |
幅(Width) | 13.5 " |
船の重量(kg) | 43.09 |
HSコード | 9027898060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。