EBERBACH E6145.INオービタルシェーカー、リモートペンダント付き、ステンレス鋼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オービタルシェーカー |
容量 | 150ポンド。 |
終了 | ステンレス鋼 |
高さ | 11 " |
Hz | 50/60 |
長さ | 34 " |
軌道径 | 1" |
速度 | 30~320RPM |
タイプ | インキュベーターレディ |
電圧 | 115 / 230V |
幅(Width) | 27 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タイプ | 電圧 | 容量 | 終了 | Hz | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6145 | スタンダード | 115V | 150ポンド。 | パワーコーティング | 50/60 | ¥2,040,000 | ||
E6145.25 | スタンダード | 230V | 150ポンド。 | パワーコーティング | 50/60 | ¥1,298,181 | ||
E6145.IS.S | 一体型パレットジャッキスタンド | 115 / 230V | 150ポンド。 | ステンレス鋼 | 50/60 | ¥2,704,545 | 見積依頼
| |
E6145.SS | スタンダード | 115 / 230V | 150ポンド。 | ステンレス鋼 | 50/60 | ¥2,101,818 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。