EBERBACH E6145.IS.Sオービタルシェーカー、パレットスタンド付きステンレス鋼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オービタルシェーカー |
容量 | 150ポンド。 |
終了 | ステンレス鋼 |
高さ | 11 " |
Hz | 50/60 |
長さ | 34 " |
軌道径 | 1" |
速度 | 30〜320 RPM |
タイプ | 一体型パレットジャッキスタンド |
電圧 | 115 / 230V |
幅(Width) | 27 " |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。