MITEE-BITE PRODUCTS INC マルチフィクスチャクランプ
形式 | モデル | 強 | アイテム価格 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | ねじの長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 23240 | - | マルチフィクスチャクランプ(大) | 4-7 / 32」 | 2" | 3 / 4 " | - | - | ¥37,629 | |
A | 23158 | - | マルチフィクスチャクランプ(中型 - ノーズ) | 3-19 / 64」 | 7 / 8 " | 1.125 " | - | - | ¥15,567 | |
A | 23200 | - | マルチフィクスチャクランプ(中) | 3.75 " | 7 / 8 " | 3 / 4 " | - | - | ¥14,360 | |
A | 23148 | - | マルチフィクスチャクランプ(小-ノーズなし) | 2-13 / 64」 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | - | - | ¥12,390 | |
A | 23178 | - | マルチフィクスチャクランプ(大 - ノーズ) | 4-7 / 32」 | 2" | 1.5 " | - | - | ¥32,387 | |
A | 23180 | - | マルチフィクスチャクランプ(小) | 2.5 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | - | - | ¥11,863 | |
A | 23140 | 2000ポンド | マルチフィクスチャクランプ | 2.5 " | 5 / 8 " | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 3 / 8-16 | ¥15,416 | |
A | 23145 | 2000ポンド | マルチフィクスチャクランプ(ノーズなし) | 2.156 " | 5 / 8 " | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 3 / 8-16 | ¥12,711 | |
A | 23150 | 4000ポンド | マルチフィクスチャクランプ | 3.75 " | 5 / 8 " | 1.125 " | 19 / 32 " | 1 / 2-13 | ¥16,320 | |
A | 23155 | 4000ポンド | マルチフィクスチャクランプ(ノーズなし) | 3.375 " | 5 / 8 " | 3 / 4 " | 19 / 32 " | 1 / 2-13 | ¥13,440 | |
A | 53145 | 8900 N | マルチフィクスチャクランプ(小-ノーズなし) | 55.9 mm | 15.8 mm | 19.1 mm | - | M10 | ¥12,971 | |
A | 53140 | 8900 N | マルチフィクスチャクランプ(小) | 63.5 mm | 15.8 mm | 19.1 mm | - | M10 | ¥14,384 | |
A | 53155 | 17800 N | マルチフィクスチャクランプ(標準 - ノーズ) | 85.6 mm | 15.8 mm | 28.5 mm | 15 mm | M12 | ¥14,084 | |
A | 53150 | 17800 N | マルチフィクスチャクランプ(標準) | 95.3 mm | 15.8 mm | 28.5 mm | 15 mm | M12 | ¥15,578 | |
A | 53172 | 26700 N | マルチフィクスチャクランプ | 107 mm | 41.2 mm | 38.1 mm | 25 mm | M16 | ¥38,575 | |
A | 53170 | 26700 N | マルチフィクスチャクランプ(大) | 96.5 mm | 41.2 mm | 38.1 mm | 25 mm | M16 | ¥41,764 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 従来のスプレーガン
- インデックス可能なボーリングバー
- トレイラー
- インデントマシンマーカープレート
- バイパスバルブ
- モーター用品
- ガスヒーターおよび付属品
- 照明制御および制御システム
- 安全警報と警告
- ペイントスプレーとアクセサリー
- BATTERY TENDER バッテリー充電器
- TENNSCO 大容量ラック、13,000ポンドの容量、5つの棚
- RUBBERMAID エアレーター蛇口1.5Gpm
- FEIN POWER TOOLS ダイヤモンドブレード
- ADVANCE TABCO モバイルハンドシンク
- OSG Woven-Proシリーズ、ペイントローラーカバー
- DIXON ネックフランジ
- DIXON ブランチTシャツ
- OIL SAFE 腐食インジケータ
- KERN AND SOHN KDE シリーズ ディスプレイ デバイス