EBERBACH レシプロシェーカー 防爆
相互シェーカー、防爆
Eberbach レシプロカルシェーカーは、容器の内容物を可変速度で振盪および混合するように設計されています。 これらは、危険な場所での電気爆発に対する安全性を提供するために、クラス 1 (グループ D) およびクラス 2 (グループ F および G) と評価されています。 これらのシェーカーは、最大 100 ポンドの重量に耐えることができる粉体塗装仕上げと、毎分 50 ~ 60 回の振動速度で可変振とうするための 90 / 240Hz モーターを備えています。 1.5 インチのストロークにより、強力な混合が可能です。 これらの防爆レシプロシェーカーは、115 および 230VAC 電圧定格で入手可能です。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 研磨ブラスター
- ラベルメーカーリボンカートリッジ
- ホテルのドアラッチ
- 真空圧スイッチ
- フォームキューブ
- 冷凍
- 空気処理
- ペイントと壁紙ツール
- ハンドランプとポータブルランプ
- フェンシングとフェンシングハードウェア
- WESCO 背もたれ
- BOSTON GEAR ジョーカップリングハブ
- MAUDLIN PRODUCTS スロットシムキット
- WILKERSON フィルターレギュレーター、1/4インチNPT
- EDWARDS SIGNALING マルチトーン信号
- EATON モールドケースサーキットブレーカの低電圧リリースメカニズム
- EATON 特定用途コンタクタ、単極
- MASTER MAGNETICS 磁性シート
- VESTIL ZLTT シリーズ ゼロリフト&チルトテーブル
- WEG 取り付けアダプター