入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アナログ温度計 |
ケースの材質 | ABS |
学位区分 | 2度F |
ディスプレイ寸法 | 10 "H |
取り付け | 壁 |
スケールカラー | ブラック |
温度正確さ | +/- 4度 |
温度。 範囲 | -40度から120度 |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。