入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタル温度計 |
正確さ | +/- -2 ℃ |
ケースの材質 | プラスチック |
直径 | 1 / 8 " |
桁サイズ | 1 / 16 " |
ディスプレイ | LCD |
長さ | 5" |
金属検出可能 | 有り |
茎の長さ | 5" |
ステム素材 | ステンレス鋼 |
温度。 範囲 | -40度から302度 |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 20.83 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 9025198080 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。