入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタル温度計 |
バッテリタイプ | AA |
コード長 | 9 '9」 |
深さ | 1.125 " |
桁サイズ | 3 / 4 " |
タイプを表示します。 | LCD |
高さ | 6.875 " |
メモリ | 最小/最大 |
取り付け | 壁 |
温度。 範囲 | -20度から120度 |
幅(Width) | 3.187 " |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。