TRIPP LITE 配電ユニット
複数のコンセントを備えた Tripp Lite 配電ユニット (PDU) は、ラック内のコンピューター、サーバー、ネットワーク スイッチなどの電子デバイスに配電するのに最適です。 基本的な配電から高度なリモート電源管理まで、さまざまなスタイルで提供されます。 これらの配電ユニットを使用購入に進む、UPS システムにコンセントを追加したり、単一の高アンペア コンセントを複数の低アンペア コンセントに変換したり、UPS/発電機の電力を複数のコンセントに分配したりできます。 さらに、任意のオンライン UPS システムをホットスワップし、負荷を監視することができます。...過負荷を回避し、個々のコンセントをリモート制御しながらレベルを上げます。続きを见る
形式 | モデル | アウトレットの数 | 色 | コード長 | プラグタイプ | 電源インジケータ | 電圧 | 幅(Width) | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PDUMV30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥117,353 | |
B | PDUMH20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥62,126 | |
C | PDUBHV10 | 8 | ブラック | 6ft。 | IEC-320 C14 | 有り | 200 / 208 / 230 / 240 | 17 21 / 64 " | 3 27 / 64 " | ¥64,716 | |
D | PDUMH20HV | 10 | ブラック | 12ft。 | NEMA L6-20P、IEC-320 C20 | いいえ | 208/240/230 | 17.5 " | 1.75 " | ¥58,152 | |
E | PDUMH15 | 13 | ブラック | 15ft。 | ネマ 5-15P | 有り | 120 | 17.5 " | 1.75 " | ¥39,973 | |
F | PDU1220T | 13(フロント1、リア12) | ブラック | 15ft。 | NEMA L5-20P | いいえ | 120 | 17.5 " | 1.75 " | ¥51,078 | |
G | PDU1215 | 13(フロント1、リア12) | ブラック | 15ft。 | ネマ 5-15P | いいえ | 120 | 17.5 " | 1.75 " | ¥35,829 | |
H | PDUMV15 | 16 | シルバー | 15ft。 | ネマ 5-15P | 有り | 120 | 1.5 " | 3" | ¥46,628 | |
I | PDUMV20 | 20 | シルバー | 15ft。 | NEMA 5-20P、NEMA L5-20P | 有り | 120 | 1.75 " | 1.25 " | ¥57,328 | |
J | PDU2430 | 24(フロント12、リア12) | ブラック | 15ft。 | NEMA L5-30P | いいえ | 120 | 17.5 " | 1.75 " | ¥77,653 | |
K | PDUV30HV | 38 | ブラック | 10ft。 | NEMA L6-30P | いいえ | 208/240 | 2.25 " | 3.75 " | ¥104,090 |
特徴
- Tripp Lite 配電ユニット (PDU) は、水平または垂直に取り付けられ、0 ~ 2U (ラック ユニット) のスペースを占有します。
- 取り付け耳は、工具不要の前面または背面のラックマウント取り付け用に逆にすることができます。
- 一部のモデルの前面パネルのデジタル負荷メーターは、接続された負荷をローカルで監視し、過負荷を防止するための合計電流出力を示します。
- 一部の配電ユニットには、リモート管理機能を強化し、ドア閉鎖検知器、煙警報器、温度/湿度センサーなどの標準センサーから受信した情報を監視するための LX プラットフォーム ネットワーク管理カードが搭載されています。
- ほとんどの PDU にはさらに、危険な過負荷や短絡から保護するためのサーキット ブレーカーが搭載されています。
- ホットスワップ可能な配電ユニットは、UPS システムと連携してシステムを年間を通じて稼働させます。 PDU の入力電源を手動で制御して、パフォーマンスを低下させることなく機器を交換したり、メンテナンスを行ったりすることができます。
対応アクセサリー
- Tripp Lite ENVIROSENSE リモート環境センサー: 監視対象/スイッチ付き配電ユニットに取り付けて、湿度と周囲温度を測定します。 接点閉鎖通信を使用して、アラーム、セキュリティ、および通信デバイスを監視および制御できます。
- Tripp Lite PDUSIDEBRKT 取り付けブラケット: ブランドのラック エンクロージャおよびオープン フレーム ラック内に選択した配電ユニットを垂直に取り付けることができます。
- アダプター付きの色分けされた電源コード: 色分けにより、ユーザーは一目で適切なコードを識別し、間違ったデバイスの誤った切断を防ぐことができます。
規格と承認
- IEC
- CE
- UL
よくある質問
配電ユニット (PDU) の主なタイプは何ですか?
- ベーシック PDU: UPS システム、発電機、商用電源などの複数のデバイスに AC 電源を提供します。
- ローカル メータリング PDU: 基本的な PDU の機能に加えて、ローカルで電流を監視し、負荷のバランスを取り、過負荷を防止するためのデジタル負荷電流計を備えています。 一部のモデルには、サージによる損傷を防ぐ Isobar サージ保護が付属しています。
- 監視対象の PDU: これらは、出力をリモートで監視および制御するためのネットワーク インターフェイスと、ローカルの従量制 PDU の利点を備えています。
スイッチ型配電ユニット (PDU) とは何ですか?
スイッチド PDU には、監視対象の PDU のすべての機能と、個々のコンセントのリモートまたはローカル制御が付属しています。 スイッチ付き PDU は、故障したデバイスやコンセントをリモートで再起動し、電源をオフまたはオンにできるため、コストのかかるサイトを防ぎます。
Tripp Lite ホットスワップ配電ユニット (PDU) の操作方法は?
- 選択した のプライマリ入力を UPS システムに接続します。
- ホットスワップ PDU の XNUMX 次入力を商用電源コンセントに差し込みます。
- UPS のオフライン メンテナンスまたは交換が必要な場合は、ホット スワップ PDU で手動転送スイッチを選択して、接続された負荷をプライマリ入力からセカンダリ入力に切り替えます。
- UPS の修理または交換が完了したら、PDU をプライマリ入力に戻します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアディスクサンダー
- ソーラーヒューズ
- 電磁ロック電源
- タイヤ空気圧監視システム
- ネクタイフック
- ソケットとビット
- レンチ
- 工具保持
- データ記録
- フロートバルブとアクセサリー
- KNIPEX コンビネーションシアー
- SAFEWAY パイオニアインターチェンジカプラー、スチール、3/8
- POST GUARD 柔軟なボラード、コンクリート表面
- WESCO バリューリフトテーブル
- DB PIPE STANDS 600シリーズレッドクランプ
- VULCAN HART クラッドアセンブリ
- SKB 保護ケース、49/21インチ
- GRUVLOK 温水フックアップキットバルブ
- LINN GEAR 延長ピッチタイプA 大ロールスプロケット 2122チェーン
- BROWNING No.50チェーン用鋼板スプロケットAタイプ