入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 配電ユニット |
色 | ブラック |
コード長 | 6ft。 |
高さ | 3 27 / 64 " |
住宅資材 | 鋼 |
長さ | 3.031 " |
最大アンペア | 10 |
計量 | 非従量制 |
取り付けスタイル | ラック |
アウトレットの数 | 8 |
相 | 1 |
プラグタイプ | IEC-320 C14 |
電源インジケータ | 有り |
レセプタクルタイプ | IEC-320 C14 |
電圧 | 200 / 208 / 230 / 240 |
幅(Width) | 17 21 / 64 " |
船の重量(kg) | 3.56 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 51.82 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アウトレットの数 | 色 | コード長 | プラグタイプ | 電源インジケータ | 電圧 | 幅(Width) | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDUMH20HV | 10 | ブラック | 12ft。 | NEMA L6-20P、IEC-320 C20 | いいえ | 208/240/230 | 17.5 " | 1.75 " | ¥60,868 | ||
PDUMH15 | 13 | ブラック | 15ft。 | ネマ 5-15P | 有り | 120 | 17.5 " | 1.75 " | ¥41,839 | ||
PDUMV15 | 16 | シルバー | 15ft。 | ネマ 5-15P | 有り | 120 | 1.5 " | 3" | ¥45,351 | ||
PDUMV20 | 20 | シルバー | 15ft。 | NEMA 5-20P、NEMA L5-20P | 有り | 120 | 1.75 " | 1.25 " | ¥60,005 | ||
PDU1215 | 13(フロント1、リア12) | ブラック | 15ft。 | ネマ 5-15P | いいえ | 120 | 17.5 " | 1.75 " | ¥36,127 | ||
PDU1220T | 13(フロント1、リア12) | ブラック | 15ft。 | NEMA L5-20P | いいえ | 120 | 17.5 " | 1.75 " | ¥51,548 | ||
PDU2430 | 24(フロント12、リア12) | ブラック | 15ft。 | NEMA L5-30P | いいえ | 120 | 17.5 " | 1.75 " | ¥78,671 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。