EXAIR 熱可塑性人工エア ノズル
形式 | モデル | 空気消費量 | 入口サイズ | 長さ | 最大dBA | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1108-ピーク-NPT | 2.5scfm | 1/8 "(M)NPT | 7 / 8 " | 58 | ¥16,415 | |
B | 1108-ピーク | 2.5scfm | M4 X 0.5 | 1 / 2 " | 58 | ¥11,963 | |
B | 1109-ピーク | 4.9scfm | M5 X 0.5 | 5 / 8 " | 68 | ¥11,305 | |
A | 1109-ピーク-NPT | 4.9scfm | 1/8 "(M)NPT | 1" | 68 | ¥15,365 | |
A | 1110-ピーク-NPT | 8.3scfm | 1/8 "(M)NPT | 1 1 / 16 " | 75 | ¥16,970 |
熱可塑性エンジニアリングエアノズル
Exair エアガン ノズルは圧縮空気ツールに取り付けて、切りくずの除去、液体の吹き飛ばし、部品の洗浄、部品の冷却および排出用途に高速空気流を送ります。 PEEK 熱可塑性プラスチック構造を採用しており、物理的ストレスに耐えると同時に耐薬品性と高い耐熱性を備えています。 騒音レベルを最小限に抑え、吹き出し性能を向上させながら、狭いスペースでの清掃を可能にするコンパクトな設計が特徴です。 これらのエアガン ノズルは、2.5、4.9、8.3 SCFM の空気消費量のバリエーションからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 構造フレーミングシステムAcc。
- スイベルジョイント
- 超硬バーセット
- タップレンチ
- ドロップクロス
- HVACモーター
- 工作機械アクセサリー
- ねじ山インサート
- ロープとロープアクセサリー
- ネイルズ
- APPROVED VENDOR 片面布テープ
- SIEMENS 変調アクチュエータ
- PROTO パンチの開始
- MSA 交換用ラチェットサスペンション
- BLUFF ドックレベラーの端
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS スペードビット5/8インチ
- OK INDUSTRIES ラップ/ストリップ/アンラップツール
- LISLE 押収されたファスナーソケット
- DIXON ミニ排気流量制御弁
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、E80、エラストマーカップリング