入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンジニアリングエアノズル |
空気消費量 | 2.5scfm |
ベース材料 | PEEK 熱可塑性プラスチック |
入口サイズ | M4 X 0.5 |
長さ | 1 / 2 " |
最大dBA | 58 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 8424309000 |
原産国 | US |
モデル | 空気消費量 | 入口サイズ | 長さ | 最大dBA | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1108-ピーク-NPT | 2.5scfm | 1/8 "(M)NPT | 7 / 8 " | 58 | ¥16,857 | |
1109-ピーク | 4.9scfm | M5 X 0.5 | 5 / 8 " | 68 | ¥12,380 | |
1109-ピーク-NPT | 4.9scfm | 1/8 "(M)NPT | 1" | 68 | ¥16,827 | |
1110-ピーク-NPT | 8.3scfm | 1/8 "(M)NPT | 1 1 / 16 " | 75 | ¥18,570 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。