アイテム価格 | アナログ温度計 |
ケースの材質 | プラスチック |
学位区分 | 2度F |
深さ | 1" |
高さ | 8" |
取り付け | 壁 |
スケールカラー | 青/赤 |
センサー素材 | バイメタル |
温度正確さ | +/- 2度 |
温度。 範囲 | -20度から140度 |
幅(Width) | 9" |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 3.18 |
船の長さ(cm) | 17.15 |
船幅(cm) | 18.8 |
HSコード | 9032100060 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。