HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 防水ピンおよびスリーブ プラグ、2 / 3 / 4 極
形式 | モデル | 相 | アンプ | 色 | 電圧 | 定格電圧 | ワイヤーサイズ | 定格電流 | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL360P6W | 1 | 60 | 青 | 250 | 250 VAC | #8-#2 AWG | 60 A | - | ¥130,982 | |
B | HBL320P4W | 1 | 20 | イエロー | 125 | 125 VAC | #14-#10 AWG | 20 A | - | ¥56,537 | |
C | HBL460P12W | 1 | 60 | オレンジ | 125/250 | 125 / 250 VAC | #8-#2 AWG | 60 A | - | ¥153,537 | |
C | HBL4100P12W | 1 | 100 | オレンジ | 125/250 | 125 / 250 VAC | #3-#1/0 AWG | 100 A | - | ¥193,908 | |
C | HBL420P12W | 1 | 20 | オレンジ | 125/250 | 125 / 250 VAC | #14-#10 AWG | 20 A | - | ¥62,411 | |
A | HBL330P6W | 1 | 30 | 青 | 250 | 250 VAC | #12-#8 AWG | 30 A | 2 | ¥87,940 | |
A | HBL320P6W | 1 | 20 | 青 | 250 | 250 VAC | #14-#10 AWG | 20 A | - | ¥55,789 | |
A | HBL3100P6W | 1 | 100 | 青 | 250 | 250 VAC | #3-#1/0 AWG | 100 A | 15 | ¥178,871 | |
C | HBL430P12W | 1 | 30 | オレンジ | 125/250 | 125 / 250 VAC | #14-#10 AWG | 30 A | - | ¥98,183 | |
D | HBL560P7W | 3 | 60 | レッド | 277/480 | 277 / 480 VAC | #8-#2 AWG | 60 A | 30 | ¥147,062 | |
E | HBL430P9W | 3 | 30 | 青 | 250 | 250 VAC | #12-#8 AWG | 30 A | 7.5 | ¥93,429 | |
F | HBL420P5W | 3 | 20 | ブラック | 600 | 600 VAC | #14-#10 AWG | 20 A | 7.5 | ¥69,589 | |
E | HBL4100P9W | 3 | 100 | 青 | 250 | 250 VAC | #3-#1/0 AWG | 100 A | 25 | ¥174,209 | |
E | HBL420P9W | 3 | 20 | 青 | 250 | 250 VAC | #14-#10 AWG | 20 A | 2 | ¥61,180 | |
F | HBL430P5W | 3 | 30 | ブラック | 600 | 600 VAC | #12-#8 AWG | 30 A | 20 | ¥94,133 | |
G | HBL420P7W | 3 | 20 | レッド | 480 | 480 VAC | #14-#10 AWG | 20 A | 5 | ¥61,690 | |
G | HBL430P7W | 3 | 30 | レッド | 480 | 480 VAC | #12-#8 AWG | 30 A | 15 | ¥95,083 | |
F | HBL460P5W | 3 | 60 | ブラック | 600 | 600 VAC | #8-#2 AWG | 60 A | 15 | ¥136,431 | |
D | HBL520P9W | 3 | 20 | 青 | 120/208 | 120 / 208 VAC | #14-#10 AWG | 20 A | 0.5 | ¥70,537 | |
D | HBL520P7W | 3 | 20 | レッド | 277/480 | 277 / 480 VAC | #14-#10 AWG | 20 A | 5 | ¥68,238 | |
D | HBL5100P9W | 3 | 100 | 青 | 120/208 | 120 / 208 VAC | #3-#1/0 AWG | 100 A | 10 | ¥203,802 | |
G | HBL4100P7W | 3 | 100 | レッド | 480 | 480 VAC | #3-#1/0 AWG | 100 A | 50 | ¥180,476 | |
F | HBL4100P5W | 3 | 100 | ブラック | 600 | 600 VAC | #3-#1/0 AWG | 100 A | 50 | ¥177,943 | |
D | HBL560P9W | 3 | 60 | 青 | 120/208 | 120 / 208 VAC | #8-#2 AWG | 60 A | 15 | ¥148,652 | |
G | HBL460P7W | 3 | 60 | レッド | 480 | 480 VAC | #8-#2 AWG | 60 A | 10 | ¥138,477 | |
E | HBL460P9W | 3 | 60 | 青 | 250 | 250 VAC | #8-#2 AWG | 60 A | 5 | ¥139,410 | |
D | HBL530P9W | 3 | 30 | 青 | 120/208 | 120 / 208 VAC | #12-#8 AWG | 30 A | 5 | ¥119,114 | |
D | HBL530P7W | 3 | 30 | レッド | 277/480 | 277 / 480 VAC | #12-#8 AWG | 30 A | 15 | ¥112,867 |
防水ピンおよびスリーブプラグ、2 / 3 / 4 極
Hubbell 配線デバイス - Kellems ピンおよびスリーブ プラグは、建設および産業用途における振動や動きによるワイヤの偶発的な切断を防ぐのに最適です。 これらの雄型防水プラグには、耐衝撃性と耐久性を高めるための熱硬化性コンタクトキャリアとネオプレンシールを備えた PBT ハウジングが備わっています。 しっかりとしたグリップを実現する頑丈な外部コード グリップと、信頼性の高い電気接続を実現する頑丈な一体型プラグ ピンが特徴です。 黄色、オレンジ、青、黒、赤の幅広い色のプラグからお選びいただけます。定格電流は 20、30、60、100、125A です。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 円筒ころ軸受
- 室内空気質サンプリングポンプアクセサリ
- 真ちゅう製ロッドストック
- 空気圧作動バルブ
- 金属で検出可能なマーカーとペン
- 水質検査装置およびメーター
- 電気ツール
- 締め具
- 屋内備品
- テストポンプ
- MOEN Oリングキット
- KLEIN TOOLS ツールバッグ
- SCHNEIDER ELECTRIC タワーライトモジュールの点滅
- WILKERSON フィルターエレメント、5ミクロン
- APPLETON ELECTRIC 480V、高圧ナトリウム照明器具
- ENPAC ホースラップ
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 ニップル、直径 1-1/4 インチ、プレーンエンド
- VESTIL PM6 シリーズのフル機能パレット トラック
- GROVE GEAR NH シリーズ、BMQ-R スタイル、830 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機