入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | IECピンとスリーブプラグ |
アンプ | 100 |
ボディ材質 | ザイテル801ナイロン |
色 | 青 |
コードタイプ | ポータブル |
定格電流 | 100 A |
暴露条件 | 防水の |
HP | 25 |
材料 | 複合 |
取り付けスタイル | コード |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 4 |
相 | 3 |
タイプ | 雄プラグ |
電圧 | 250 |
定格電圧 | 250 VAC |
ワイヤーサイズ | #3-#1/0 AWG |
船の重量(kg) | 1.81 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 15.75 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 相 | アンプ | 色 | 電圧 | 定格電圧 | ワイヤーサイズ | 定格電流 | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL360P6W | 1 | 60 | 青 | 250 | 250 VAC | #8-#2 AWG | 60 A | - | ¥130,982 | ||
HBL4100P5W | 3 | 100 | ブラック | 600 | 600 VAC | #3-#1/0 AWG | 100 A | 50 | ¥177,943 | ||
HBL420P5W | 3 | 20 | ブラック | 600 | 600 VAC | #14-#10 AWG | 20 A | 7.5 | ¥69,589 | ||
HBL420P9W | 3 | 20 | 青 | 250 | 250 VAC | #14-#10 AWG | 20 A | 2 | ¥61,180 | ||
HBL430P12W | 1 | 30 | オレンジ | 125/250 | 125 / 250 VAC | #14-#10 AWG | 30 A | - | ¥98,183 | ||
HBL430P5W | 3 | 30 | ブラック | 600 | 600 VAC | #12-#8 AWG | 30 A | 20 | ¥94,133 | ||
HBL460P5W | 3 | 60 | ブラック | 600 | 600 VAC | #8-#2 AWG | 60 A | 15 | ¥136,431 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。