定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

Hubbell WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560P7W Iec ピンおよびスリーブ プラグ、オス、60A、277 ~ 480 VAC、レッド | AC8QCC 3D216

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560P7W Iec ピンおよびスリーブ プラグ、オス、60A、277 ~ 480 VAC、赤

在庫あり
アイテム:AC8QCC モデル:HBL560P7W相互参照:3D216

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥147,062 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemIECピンとスリーブプラグ
アンプ60
ボディ材質ザイテル801ナイロン
レッド
コードタイプポータブル
定格電流60 A
暴露条件防水の
HP30
材料複合
取り付けスタイルコー​​ド
Number of Poles4
ワイヤーの数5
3
タイプ雄プラグ
電圧277/480
定格電圧277 / 480 VAC
ワイヤーサイズ#8-#2 AWG

発送情報:

船の重量(kg) 1.08
船高(cm)29.21
船の長さ(cm)13.97
船幅(cm)12.19
HSコード8536904000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルアンプ電圧定格電圧ワイヤーサイズ定格電流HP価格
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360P6W Iec ピンおよびスリーブ プラグ、オス、60 A、250 VAC、2 極、ブルー | AC8PYX 3D121 HBL360P6W160250250 VAC#8-#2 AWG60 A-¥130,982
Hubbell WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100P5W Iec ピンおよびスリーブ プラグ、100A、600 VAC、ブラック | AC8PZJ 3D132 HBL4100P5W3100ブラック600600 VAC#3-#1/0 AWG100 A50¥177,943
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420P5W Iec ピンおよびスリーブ プラグ、20A、600 VAC、ブラック | AC8PZP 3D137 HBL420P5W320ブラック600600 VAC#14-#10 AWG20 A7.5¥69,589
Hubbell WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420P9W Iec ピンおよびスリーブ プラグ、オス、20A、250 VAC、オレンジ | AC8PZQ 3D138 HBL420P9W320250250 VAC#14-#10 AWG20 A2¥61,180
Hubbell WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430P12W Iec ピンおよびスリーブ プラグ、オス、30 A、125 ~ 250 V、オレンジ | AC8PZZ 3D149 HBL430P12W130オレンジ125/250125 / 250 VAC#14-#10 AWG30 A-¥98,183
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430P5W Iec ピンおよびスリーブ プラグ、オス、30A、600 VAC、ブラック | AC8QAA 3D150 HBL430P5W330ブラック600600 VAC#12-#8 AWG30 A20¥94,133
Hubbell WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460P5W Iec ピンおよびスリーブ プラグ、オス、60A、600 VAC、ブラック | AC8QAK 3D162 HBL460P5W360ブラック600600 VAC#8-#2 AWG60 A15¥136,431

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560P7W Iec ピンおよびスリーブ プラグ、オス、60A、277 ~ 480 VAC、赤
¥147,062 /単価