SIEMENS モールドケースサーキットブレーカー、サーマルマグネティックトリップ
形式 | モデル | AIC評価 | アンプ | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ED42S125A | 18kAIC @ 240V | 125A | 2 | - | 見積依頼
|
B | ED42S100A | 18kAIC @ 240V | 100A | 2 | ¥49,454 | |
A | ED42B125 | 18kAIC @ 480V | 125A | 2 | ¥133,595 | |
C | ED43B090 | 18kAIC @ 480V | 90A | 3 | ¥125,027 | |
D | ED43B070 | 18kAIC @ 480V | 70A | 3 | ¥123,478 | |
E | ED43B050 | 18kAIC @ 480V | 50A | 3 | ¥125,027 | |
D | ED43B040 | 18kAIC @ 480V | 40A | 3 | ¥119,473 | |
D | ED43B035 | 18kAIC @ 480V | 35A | 3 | ¥125,027 | |
A | ED43B030 | 18kAIC @ 480V | 30A | 3 | ¥119,473 | |
F | ED43B025 | 18kAIC @ 480V | 25A | 3 | ¥125,027 | |
A | ED42M070 | 18kAIC @ 480V | 70A | 2 | - | 見積依頼
|
A | ED42B110 | 18kAIC @ 480V | 110A | 2 | ¥99,266 | |
G | ED43S100A | 18kAIC @ 480V | 100A | 3 | ¥123,478 | |
H | ED43B125 | 18kAIC @ 480V | 125A | 3 | ¥167,923 | |
D | ED43B080 | 18kAIC @ 480V | 80A | 3 | ¥125,027 | |
I | ED43B060 | 18kAIC @ 480V | 60A | 3 | ¥125,027 | |
J | ED43B045 | 18kAIC @ 480V | 45A | 3 | ¥125,027 | |
J | ED43B020 | 18kAIC @ 480V | 20A | 3 | ¥119,473 | |
D | ED43B100 | 18kAIC @ 480V | 100A | 3 | ¥125,027 |
モールドケースサーキットブレーカ、Thermal MagneticTrip
Siemens ED4 シリーズ回路ブレーカーは、電気機器を過電流や短絡状態から保護します。 これらは、瞬間的および長時間の電流制限保護を提供する熱磁気トリップ、取り付けを容易にするボルトオン取り付け機能、および銅線またはアルミニウム線に対応する負荷側ラグを備えています。 これらの 2 / 3 極ユニットは、それぞれ 18kA@240V / 18kA@480V の遮断容量を提供します。 これらの ED フレーム回路ブレーカーは、20A ~ 125A の範囲の電流定格で入手可能です。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 漏斗
- 特殊ツール
- RHメーターとThermohygrometerAcc。
- USB充電器レセプタクル
- ソイルテスターアクセサリー
- タスクライト
- ホッパーとキューブトラック
- 配送ラベルとアクセサリー
- セキュリティアラームと警告
- グラスファイバー
- MOBILE SHOP 施設メンテナンスツールセット
- SIEMENS ボルトオンサーキットブレーカ:HHFDシリーズ
- 3M 8905シリーズ ポリエステルテープ
- ARLINGTON INDUSTRIES コネクタ、金属製コンジット
- ACROVYN チェアレール、ベージュ、アクロヴィン、長さ 114 インチ
- DURHAM MANUFACTURING クリアビューキャビネット、両開きドア
- SPEARS VALVES PVCダイヤフラムバルブ、フランジ付きエンド、EPDMダイヤフラム
- WRIGHT TOOL 3/4 インチ ドライブ フレックス ハンドル
- TOUGH GUY ダストモップハンドル