モバイルショップ施設メンテナンスツールセット
形式 | モデル | 個数 | プライマリアプリケーション | レンチが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | MS-CEC-PRO | 144 | エンジニアリング | SAE六角レンチセット:5 / 64、3 / 32、7 / 64、1 / 8、9 / 64、5 / 32、3 / 16、7 / 32、1 / 4 "、ロールアップ付きコンビネーションレンチセット:1 / 4、5 / 16、3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16 "、メトリック六角レンチセット:1.5、2、2.5、3、4、5、6、8mm、6、8、10"モンキーレンチ、12 "アルミパイプW | ¥928,435 | |
B | MS-CPMC-PRO | 149 | 予防メンテナンス | SAE六角レンチセット:5 / 64、3 / 32、7 / 64、1 / 8、9 / 64、5 / 32、3 / 16、7 / 32、1 / 4 "、ロールアップ付きコンビネーションレンチセット:1 / 4、5 / 16、3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16 "、メトリック六角レンチセット:1.5、2、2.5、3、4、5、6、8mm、6、8、10"モンキーレンチ、12 "アルミパイプW | ¥1,755,949 | |
C | MS-CPMC-B | 1037 | 予防メンテナンス | レンチ、ロールアップ付きコンビネーションレンチセット:1 / 4、5 / 16、3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16 "、メトリック六角レンチセット:1.5、2、2.5、3、4、5 6および8 "、10"モンキーレンチ、12 "アルミニウムパイプレンチ | ¥1,606,319 | |
D | MS-CEC-B | 1154 | エンジニアリング | レンチ、ロールアップ付きコンビネーションレンチセット:1 / 4、5 / 16、3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16 "、メトリック六角レンチセット:1.5、2、2.5、3、4、5 6および8 "、10"モンキーレンチ、12 "アルミニウムパイプレンチ | ¥958,109 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ウィンチバー
- 英国およびIECヒューズ
- 配線済みのレースウェイ
- ダンパー
- ベルトテンショナーとテンションプーリー
- ドラムとバレルポンプ
- プッシュボタン
- 屋内備品
- コンクリート試験
- フレキシブルインペラーポンプ
- REESE ジャックス
- CHICAGO FAUCETS カバープレートデッキ
- DEWALT ヘビーデューティステープル25/64レッグ
- MILWAUKEE セルフフィードスクリュー
- BOSCH スペードビット5/8インチ
- USA SEALING ロッドストック、38psi引張強度
- COOPER B-LINE B420-378シリーズXNUMX穴コーナー角度
- AIRMASTER FAN 産業用空気循環モーター
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ CDTD ウォーム/ウォーム二減速減速機
- BROWNING L100 ベルト用在庫仕上げボア ギアベルト プーリー