QUANTUM STORAGE SYSTEMS スタックとネストコンテナ
ネストとスタックコンテナ
Quantum Storage Systems のネスト コンテナとスタック コンテナは、倉庫、ガレージ、小売業界での用途に使用する品目の保管と輸送に最適です。 他の中身が入ったコンテナに積み重ねたり、空のコンテナに入れ子にして(互いの中に入れて)輸送スペースを節約したりできます。 これらの容器はポリプロピレン製なので掃除が簡単で、ほとんどの工業用化学薬品に対して耐性があります。 赤、青、グレーのカラーバリエーションが用意されているこれらのコンテナの幅広い選択肢からお選びください。
量子ストレージ システム スナップオンも提供しています トートリッド 保護を強化するために、これらのコンテナと組み合わせて使用されます。
Quantum Storage Systems のネスト コンテナとスタック コンテナは、倉庫、ガレージ、小売業界での用途に使用する品目の保管と輸送に最適です。 他の中身が入ったコンテナに積み重ねたり、空のコンテナに入れ子にして(互いの中に入れて)輸送スペースを節約したりできます。 これらの容器はポリプロピレン製なので掃除が簡単で、ほとんどの工業用化学薬品に対して耐性があります。 赤、青、グレーのカラーバリエーションが用意されているこれらのコンテナの幅広い選択肢からお選びください。
量子ストレージ システム スナップオンも提供しています トートリッド 保護を強化するために、これらのコンテナと組み合わせて使用されます。
形式 | モデル | 蓋番号を使用する | 色 | 内側の高さ | 音量 | 内側の長さ | 内幅 | 外の高さ | 外側の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SNT185GY | ¥6,689 | |||||||||
B | SNT180GY | ¥5,270 | |||||||||
C | SNT180BL | ¥5,270 | |||||||||
D | SNT185BL | ¥6,689 | |||||||||
E | SNT180RD | ¥5,270 | |||||||||
F | SNT185RD | ¥6,689 | |||||||||
G | SNT190BL | ¥8,383 | |||||||||
H | SNT190RD | ¥8,383 | |||||||||
I | SNT195BL | ¥9,456 | |||||||||
J | SNT195GY | ¥9,186 | |||||||||
K | SNT195RD | ¥9,456 | |||||||||
L | SNT190GY | ¥8,383 | |||||||||
M | SNT230RD | ¥12,482 | |||||||||
N | SNT225RD | ¥13,778 | |||||||||
O | SNT230GY | ¥12,482 | |||||||||
P | SNT230BL | ¥12,482 | |||||||||
Q | SNT225GY | ¥13,778 | |||||||||
R | SNT225BL | ¥13,778 | |||||||||
S | SNT240RD | ¥12,240 | |||||||||
T | SNT240BL | ¥12,240 | |||||||||
U | SNT240GY | ¥12,240 | |||||||||
V | SNT200GY | ¥7,382 | |||||||||
W | SNT200RD | ¥7,382 | |||||||||
X | SNT200BL | ¥7,382 | |||||||||
Y | SNT300BL | ¥16,532 |
詳細はこちら
- 販売
- エアレーション
- 中括弧と角かっこ
- 自動車の診断と検査
- フードサービスコンセッション機器
- ラッチ
- アイボルト
- ロータリースイッチ
- 機械式アクチュエータ
- 真空バッファー
- JB INDUSTRIES 排気ポンプ
- KDR-LINE REACTORS 575/600入力電圧ULタイプ1エンクロージャ出力ラインリアクトル
- HUMBOLDT 試験ふるい真鍮枠
- COOPER B-LINE B118シリーズXNUMX穴ガセットシェルフアングル
- THOMAS & BETTS LTBUS09Lシリーズフレキシブルメタルコンジット継手
- EATON FDシリーズ 完全モールドケースサーキットブレーカ、Fフレーム
- MI-T-M 警備員
- TWECO 溶接グランドクランプ
- MI-T-M 六角ナット
- HOBART テープ