QUANTUM STORAGE SYSTEMS SNT200BL ネスト アンド スタック コンテナ 19-1/2 インチ ブルー
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
アイテム価格 | スタックとネストコンテナ |
色 | 青 |
内側の高さ | 7.5 " |
内側の長さ | 18 " |
内幅 | 11.75 " |
負荷容量 | 500ポンド |
材料 | 高密度ポリエチレン |
長い分周器スロットの数 | 0 |
短い分周器スロットの数 | 0 |
外の高さ | 8" |
外側の長さ | 19.5 " |
外側の幅 | 13.5 " |
蓋番号を使用する | 製造元番号LID201 |
音量 | 0.8 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 0.8 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 1.08 |
船高(cm) | 20.83 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 34.29 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 蓋番号を使用する | 色 | 内側の高さ | 音量 | 内側の長さ | 内幅 | 外の高さ | 外側の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNT180BL | 製造元No.123837 | 青 | 5.5 " | 0.5 cu。 ft。 | 16 " | 10.125 " | 6" | 18 " | ¥5,270 | ||
SNT300BL | 製造元番号LID301BL | 青 | 14.875 " | 3.7 cu。 ft。 | 27.625 " | 17.25 " | 15 " | 29.5 " | ¥16,532 | ||
SNT180GY | 製造元No.123837 | グレー | 5.5 " | 0.5 cu。 ft。 | 16 " | 10.125 " | 6" | 18 " | ¥5,270 | ||
SNT180RD | 製造元No.123837 | レッド | 5.5 " | 0.5 cu。 ft。 | 16 " | 10.125 " | 6" | 18 " | ¥5,270 | ||
SNT185BL | 製造元No.123837 | 青 | 8.5 " | 0.76 cu。 ft。 | 16 " | 10.125 " | 9" | 18 " | ¥6,689 | ||
SNT190GY | 製造元No.123838 | グレー | 9.5 " | 1.2 cu。 ft。 | 18 " | 13.5 " | 10 " | 19.5 " | ¥8,383 | ||
SNT200RD | 製造元番号LID201 | レッド | 7.5 " | 0.8 cu。 ft。 | 18 " | 11.75 " | 8" | 19.5 " | ¥7,382 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。