KNIPEXピンセット、耐磁性
形式 | モデル | 長さ | 材料 | ポイントタイプ | チップサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 92 22 12 | 4" | ステンレス鋼、無反射マット仕上げ | 針、ストレート、極細、スムーズ | - | 反磁性/電子工学 | ¥9,316 | |
B | 92 34 28 | 4" | ステンレス鋼、無反射マット仕上げ | 曲がった、極細、滑らか | - | 反磁性 | - | 見積依頼
|
C | 92 22 07 | 4.5 " | ステンレス鋼、無反射マット仕上げ | 針、ストレート、スムーズ | - | 反磁性/電子工学 | ¥8,508 | |
D | 92 02 55 | 4.5 " | ステンレス鋼 | 角度付き、スムーズ | 3.5 mm | 耐磁性/耐酸性/取り付け | ¥8,262 | |
E | 92 32 29 | 4.75 " | ステンレス鋼、無反射マット仕上げ | 鎌、極細、滑らか | - | 反磁性 | ¥10,055 | |
F | 92 02 54 | 4.75 " | ステンレス鋼 | 角度付き、スムーズ | 1 mm | 耐磁性/取り付け | ¥11,419 | |
G | 92 22 06 | 4.75 " | ステンレス鋼、無反射マット仕上げ | 針、ストレート、スムーズ | - | 反磁性/電子工学 | ¥7,692 | |
H | 92 52 23 | 4.75 " | ステンレス鋼 | ラウンド、スリム、スムース | 2 mm | 耐磁性/耐酸性 | ¥9,139 | |
I | 92 02 53 | 4.75 " | ステンレス鋼 | 角度付き、スムーズ | 1 mm | 耐磁性/取り付け | - | 見積依頼
|
J | 92 22 04 | 5.25 " | ステンレス鋼、無反射マット仕上げ | 針、ストレート、スムーズ | - | 反磁性/電子工学 | ¥8,306 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ダウンドラフトテーブル
- 圧力計スナバ
- コバルトエンドミル
- ペンダントとコントロールステーションのアクセサリ
- ストリップチャート温度レコーダー
- 砥石
- ハンドトラック
- 屋外LEDランプ
- 屋外エリア備品
- ツール収納
- SQUARE D 480VAC、磁気モータースターター
- STRANCO INC 車両プラカード、1.6爆発物
- PARLEC コレットチャック
- SPEEDAIRE ホースリール3/4インチ
- ALPHA FITTINGS ユニオンティー真ちゅうプッシュフィット
- APOLLO VALVES 77-100-SV 青銅製フルポートボールバルブ
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF スイングジョイント 90度Street Elbows アウトレット、FBT x BSP
- BALDOR / DODGE カバー アセンブリ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ CDTD ウォーム/ウォーム二減速減速機
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E35サイズ CDBS一減速減速機