入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 精密ピンセット |
長さ | 4.75 " |
材料 | ステンレス鋼、無反射マット仕上げ |
ポイントタイプ | 鎌、極細、滑らか |
タイプ | 反磁性 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 13.49 |
船の長さ(cm) | 0.3 |
船幅(cm) | 0.99 |
HSコード | 8203202000 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 長さ | 材料 | ポイントタイプ | チップサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 02 54 | 4.75 " | ステンレス鋼 | 角度付き、スムーズ | 1 mm | 耐磁性/取り付け | ¥11,419 | ||
92 02 55 | 4.5 " | ステンレス鋼 | 角度付き、スムーズ | 3.5 mm | 耐磁性/耐酸性/取り付け | ¥8,262 | ||
92 22 04 | 5.25 " | ステンレス鋼、無反射マット仕上げ | 針、ストレート、スムーズ | - | 反磁性/電子工学 | ¥8,306 | ||
92 22 06 | 4.75 " | ステンレス鋼、無反射マット仕上げ | 針、ストレート、スムーズ | - | 反磁性/電子工学 | ¥7,692 | ||
92 22 07 | 4.5 " | ステンレス鋼、無反射マット仕上げ | 針、ストレート、スムーズ | - | 反磁性/電子工学 | ¥8,508 | ||
92 22 12 | 4" | ステンレス鋼、無反射マット仕上げ | 針、ストレート、極細、スムーズ | - | 反磁性/電子工学 | ¥9,316 | ||
92 34 28 | 4" | ステンレス鋼、無反射マット仕上げ | 曲がった、極細、滑らか | - | 反磁性 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。