MERSEN FERRAZ FSPDB シリーズ UL 1059 フィンガーセーフ配電ブロック
形式 | モデル | 二次ワイヤ範囲(AWG) | アンプ | 深さ | 幅(Width) | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 最大アンペア | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FSPDB1C | - | - | - | 1.95 " | 1.95 " | 配電ブロック | 2.86 " | - | ¥6,650 | 見積依頼
|
A | FSPDB3C | - | - | - | 2.53 " | 2.53 " | 配電ブロック | 3.97 " | - | - | 見積依頼
|
A | FSPDB5C | - | - | - | 2.84 " | 3.15 " | 配電ブロック | 5.71 " | - | - | 見積依頼
|
A | FSPIN1 | - | - | - | 0.14 " | 0.14 " | ピン | 2.05 " | - | ¥371 | 見積依頼
|
A | FSPDB2C | - | - | - | 2.21 " | 2.21 " | 配電ブロック | 3.45 " | - | ¥11,319 | 見積依頼
|
A | FSPDB4C | - | - | - | 1.54 " | 3.15 " | 配電ブロック | 5.73 " | - | - | 見積依頼
|
B | FSPDB5A | 4~600キロミル | 840 | 3.15 " | 2.84 " | 3.15 " | 配電ブロック | 5.71 " | 840 | ¥32,314 | |
C | FSPDB4A | 6~400キロミル | 335 | 3.15 " | 1.54 " | 3.15 " | 配電ブロック | 5.73 " | 335 | ¥13,784 | |
D | FSPDB2A | 14〜2 | 175 | 2.21 " | 2.21 " | 2.21 " | 配電ブロック | 3.45 " | 175 | ¥7,788 | |
E | FSPDB1A | 14から2 / 0 | 175 | 1.95 " | 1" | 1.95 " | 配電ブロック | 2.86 " | 175 | ¥6,183 | |
F | FSPDB3A | 14〜8 | 310 | 2.53 " | 1.85 " | 2.53 " | 配電ブロック | 3.97 " | 310 | ¥15,761 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ケーブルプルスイッチアクセサリ
- 赤外線温度計
- フィルター要素の合体
- オーバーヘッドコンベヤコンポーネント
- 炭素鋼格子
- ペンチ
- コードレスツール
- 中括弧と角かっこ
- 付属品
- リサイクル設備
- PROTO ダブルエンドメトリックラチェットボックスレンチ
- APPROVED VENDOR カラーコネクタイエロー
- BEL-ART - SCIENCEWARE 試験管バスケット
- BANJO FITTINGS 交換用ハンドル、ステンレス鋼
- AMS ソイルエジェクタースクープ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、1 / 2-28 Unef
- SPECTROLINE Aero Brite ウルトラ グリーン UV 蛍光染料
- HUMBOLDT リークテストキット
- MORSE CUTTING TOOLS ソリッド皿穴 1754 シリーズ
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、ES4、エラストマーカップリング