入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 配電ブロック |
AC電圧定格 | 600V |
アンプ | 310 |
ボディ材質 | ナイロン |
深さ | 2.53 " |
高さ | 2.53 " |
長さ | 3.97 " |
最大アンペア | 310 |
Number of Poles | 1 |
一次ワイヤ範囲 | 6 ~ 350 kcmil、14 ~ 2/0 AWG |
二次接続/ポール | 8 |
二次ワイヤ範囲(AWG) | 14〜8 |
タイプ | FSPDB |
定格電圧 | 600 VAC |
幅(Width) | 1.85 " |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 17.53 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 二次ワイヤ範囲(AWG) | アンプ | 深さ | 幅(Width) | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 最大アンペア | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPDB1A | 14から2 / 0 | 175 | 1.95 " | 1" | 1.95 " | 配電ブロック | 2.86 " | 175 | ¥6,183 | ||
FSPDB2A | 14〜2 | 175 | 2.21 " | 2.21 " | 2.21 " | 配電ブロック | 3.45 " | 175 | ¥7,788 | ||
FSPDB4A | 6~400キロミル | 335 | 3.15 " | 1.54 " | 3.15 " | 配電ブロック | 5.73 " | 335 | ¥13,784 | ||
FSPDB5A | 4~600キロミル | 840 | 3.15 " | 2.84 " | 3.15 " | 配電ブロック | 5.71 " | 840 | ¥32,314 | ||
FSPDB1C | - | - | - | 1.95 " | 1.95 " | 配電ブロック | 2.86 " | - | ¥6,650 | 見積依頼
| |
FSPDB2C | - | - | - | 2.21 " | 2.21 " | 配電ブロック | 3.45 " | - | ¥11,319 | 見積依頼
| |
FSPDB3C | - | - | - | 2.53 " | 2.53 " | 配電ブロック | 3.97 " | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。