定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KRYTOX GPL 226 防食グリース チューブ、8 オンス| AH4ZEE 35RV17

KRYTOX GPL 226 防食グリース チューブ、8 オンス

在庫あり
アイテム:AH4ZEE モデル:GPL 226相互参照:35RV17

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥67,566 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item防食グリース
ベースオイル合成
クラス・学年NSF H1、ISO 220 グレード
ホワイト
コンテナのサイズ8オンス
コンテナタイプチューブ
グリース増粘剤PTFE
Max.最大Operating Temp.動作温度500度F
製造元シリーズGPL 226
最小動作温度97度F
製品データシートkrytox-gpl-103.pdf
比重1.95
粘度@ 100C25セント
粘度@ 40C243セント

発送情報:

船の重量(kg) 0.9
船高(cm)25.4
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)15.24
原産国US

商品の詳細:

  • Krytox GPL 226グリースチューブは、自動車および航空部品の潤滑用に設計されており、連続使用時のフレッチングを防止します。
  • 周囲温度での防錆および高温での腐食保護のための亜硝酸ナトリウム添加剤が含まれています
  • 不燃性で化学的に不活性な特性を備えており、金属、プラスチック、セラミック、エラストマーに安全性を提供します。
  • PTFE増粘剤とPFPE基油は、潤滑性を高め、最大50ポンドの耐荷重能力を可能にし、摩耗を防ぎ、機器の寿命を延ばします

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデルコンテナのサイズコンテナタイプ価格
KRYTOX GPL 226 防食グリースシリンジ、1 オンス| AH4ZEC 35RV15 GPL 2260.5オンス注射器¥6,213
KRYTOX GPL 226 防食グリース チューブ、2 オンス| AH4ZED 35RV16 GPL 2262オンスチューブ¥21,349
KRYTOX GPL 226 防食グリース ジャー、1kg | AH4ZEF 35RV18 GPL 2260.5kgジャー¥116,416
KRYTOX GPL 226 防食グリースペール、7kg | AH4ZEG 35RV19 GPL 2267kgバケツ¥1,797,641
KRYTOX GPL 226 防食グリースペール、20kg | AH4ZEH 35RV20 GPL 22620kgバケツ¥5,064,062
KRYTOX GPL 226 防食グリース カートリッジ、0.8kg | AH4ZEJ 35RV21 GPL 2260.8kgカートリッジ¥178,714

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KRYTOX GPL 226 防食グリース チューブ、8 オンス
¥67,566 /単価