入手する 4月 25, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | センシティブリレーモジュール12 / 24VDC 15Ma DPDT |
必要なバッテリー | いいえ |
高さ | 1" |
入力電圧 | 12 / 24 VDC |
長さ | 2" |
材料 | フェノールまたはグラスファイバー |
サブカテゴリ | リレーモジュール |
タイプ | リレー |
UPC | 782239930333 |
幅(Width) | 2.75 " |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8536410020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RBSNTTL | 1.1 " | センシティブリレー12 / 24VDC 18Ma DPDT | 2.75 " | 1.9 " | ¥4,575 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。