定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KRYTOX GPL 226 防食グリース ジャー、1kg | AH4ZEF 35RV18

KRYTOX GPL 226 防食グリースジャー、1kg

在庫あり
アイテム:AH4ZEF モデル:GPL 226相互参照:35RV18

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥116,416 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item防食グリース
ベースオイル合成
クラス・学年NSF H1、ISO 220 グレード
ホワイト
コンテナのサイズ0.5kg
コンテナタイプジャー
グリース増粘剤PTFE
Max.最大Operating Temp.動作温度500度F
製造元シリーズGPL 226
最小動作温度97度F
製品データシートkrytox-gpl-103.pdf
比重1.95
粘度@ 100C25セント
粘度@ 40C243セント

発送情報:

船の重量(kg) 1.35
船高(cm)31.75
船の長さ(cm)16
船幅(cm)15.75
原産国US

商品の詳細:

  • Krytox GPL 226グリースジャーは、自動車および製造用途のベアリング、Oリング、継手、ヒンジ、ギアボックスの潤滑に使用されます。
  • 亜硝酸ナトリウム添加剤は、高温および危険な条件に適した防食および耐摩耗特性を提供します
  • 不燃性の性質は、高温高圧で優れた性能を提供し、酸素製造に安全です
  • オゾン層の破壊を防ぐための生物学的および環境的不活性を備えています
  • 動作の信頼性と機器の寿命を延ばすために、再潤滑間隔を延長します

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデルコンテナのサイズコンテナタイプ価格
KRYTOX GPL 226 防食グリースシリンジ、1 オンス| AH4ZEC 35RV15 GPL 2260.5オンス注射器¥8,621
KRYTOX GPL 226 防食グリース チューブ、2 オンス| AH4ZED 35RV16 GPL 2262オンスチューブ¥21,349
KRYTOX GPL 226 防食グリース チューブ、8 オンス| AH4ZEE 35RV17 GPL 2268オンスチューブ¥67,566
KRYTOX GPL 226 防食グリースペール、7kg | AH4ZEG 35RV19 GPL 2267kgバケツ¥1,797,641
KRYTOX GPL 226 防食グリースペール、20kg | AH4ZEH 35RV20 GPL 22620kgバケツ¥5,064,062
KRYTOX GPL 226 防食グリース カートリッジ、0.8kg | AH4ZEJ 35RV21 GPL 2260.8kgカートリッジ¥178,714

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KRYTOX GPL 226 防食グリースジャー、1kg
¥116,416 /単価