定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KRYTOX GPL 226 防食グリースシリンジ、1 オンス| AH4ZEC 35RV15

KRYTOX GPL 226 防食グリースシリンジ、1 オンス

在庫あり
アイテム:AH4ZEC モデル:GPL 226相互参照:35RV15

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,213 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item防食グリース
ベースオイル合成
クラス・学年NSF H1、ISO 220 グレード
ホワイト
コンテナのサイズ0.5オンス
コンテナタイプ注射器
グリース増粘剤PTFE
Max.最大Operating Temp.動作温度500度F
製造元シリーズGPL 226
最小動作温度97度F
製品データシートkrytox-gpl-103.pdf
比重1.95
粘度@ 100C25セント
粘度@ 40C243セント

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)17.78
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)0.03
原産国US

商品の詳細:

  • Krytox GPL 226グリースシリンジは、自動車および航空用途のベアリング、バルブ、ヒンジ、およびシールの潤滑に使用されます
  • 錆、高温腐食、耐摩耗性を高めるためのPTFE増粘剤、合成基油、亜硝酸ナトリウム添加剤
  • 不燃性、酸素適合性があり、化学的に不活性なので、危険な化学物質や揮発性ガスの使用に適しています。
  • 潤滑間隔を長く購入に進む、人員が減り、機械のダウンタイムが短縮されます
  • ASTMD2595およびASTMD6184規格に適合

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデルコンテナのサイズコンテナタイプ価格
KRYTOX GPL 226 防食グリース チューブ、2 オンス| AH4ZED 35RV16 GPL 2262オンスチューブ¥21,349
KRYTOX GPL 226 防食グリース チューブ、8 オンス| AH4ZEE 35RV17 GPL 2268オンスチューブ¥67,566
KRYTOX GPL 226 防食グリース ジャー、1kg | AH4ZEF 35RV18 GPL 2260.5kgジャー¥116,416
KRYTOX GPL 226 防食グリースペール、7kg | AH4ZEG 35RV19 GPL 2267kgバケツ¥1,797,641
KRYTOX GPL 226 防食グリースペール、20kg | AH4ZEH 35RV20 GPL 22620kgバケツ¥5,064,062
KRYTOX GPL 226 防食グリース カートリッジ、0.8kg | AH4ZEJ 35RV21 GPL 2260.8kgカートリッジ¥178,714

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KRYTOX GPL 226 防食グリースシリンジ、1 オンス
¥6,213 /単価