NUPLA ダブルフェイススレッジハンマー
Nupla ダブルフェイススレッジハンマーは、MRO、金属加工、自動車産業で、材料の表面を特定のサイズや形状に叩くために使用されます。 クラシックな Nuplaglass ハンドルと Ergo-Power ハンドルのバリエーションが用意されています。
形式 | モデル | 頭の重さ | 面径 | ハンドルの色 | ヘッド幅 | 全体の長さ(Overall Length) | テザー対応 | ハンドルデザイン | ハンドル材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6895402 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥13,544 | 見積依頼
|
B | 6895400 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥10,480 | 見積依頼
|
B | 3895401 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥9,700 | 見積依頼
|
C | 75-26-510 | 6ポンド | 2.25 " | ブラック | 2.25 " | 16 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 人間工学的 | グラスファイバー | ¥14,131 | |
D | 30060 | 6ポンド | 2.5 " | イエロー/ブラック | 3" | 18 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 人間工学的 | クッショングリップ | ¥38,220 | |
C | 75-26-511 | 8ポンド | 2.5 " | ブラック | 2.5 " | 16 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 人間工学的 | グラスファイバー | ¥17,040 | |
E | 6895404 | 10ポンド | 2 13 / 64 " | イエロー | 2.593 | 31.75 " | テザーに対応していません | 滑り止めグリップ | ガラス繊維とゴム | ¥17,927 |
特徴
- Nupla 鍛冶屋のスレッジ ハンマーは、構造上の剛性と耐腐食性のために、真鍮 / スチール / 工業用グレードのヘッドを備えています。
- クラシックな Nuplaglass ハンドルを備えたモデルは、独自の樹脂で覆われたグラスファイバーストランドで作られており、最大限のコントロールと振動の減衰を実現します。
- Ergo-Power ハンドル (射出成形された保護カバーを備えたクラシックな Nuplaglass ハンドル) を備えたバリエーションは、オーバーストライクから保護するように設計されており、快適なグリップを提供します。
よくある質問
Nupla ダブル フェース スレッジ ハンマーの真鍮ヘッドの利点は何ですか?
スレッジ ハンマーの可鍛性真鍮ヘッドは、硬い表面を叩いても壊れません。
両面スレッジ ハンマーのメンテナンス方法を教えてください。
- ハンマーは常に涼しく乾燥した場所に保管してください。
- 露出した表面の錆を防ぐために、必ずハンマーをきれいにしてください。
- ハンマーに損傷や摩耗がないか定期的に点検し、必要に応じてハンマーを交換してください。
Nupla ダブル フェース スレッジ ハンマーで使用できるヘッド ウェイトは?
- 6ポンド
- 4ポンド
- 8ポンド
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サンダーグラインダーワイヤーブラシ
- モジュラーシェルフキャビネット
- パイプマーキング矢印とバンディングテープ
- コンパートメント引き出しキャビネット
- モーター取り付けリング
- 石造建築
- 液面計と視力インジケーター
- エアレーション
- 圧縮空気トリートメント
- フライス工具
- JOHN GUEST アダプタ
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 2極トグルスイッチ
- HAYWARD PRシリーズ圧力調整器
- INNOVATIVE COMPONENTS 10-24ネジサイズ溝付きノブ
- MEGAPRO メガロックシリーズ ポジインサートビット
- SUPERIOR TOOL 蛇口シートレンチ
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ダクト間コネクタ
- MARTIN SPROCKET MシリーズQDブッシング
- WHITESIDE クリーパーシート
- FANTECH MGEシリーズメタルエキゾーストグリル