NUPLA 6895404 ダブルフェイススレッジハンマー、ヘッド幅 2-19/32 インチ、全長 31-3/4 インチ
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
アイテム価格 | 両面スレッジハンマー |
面径 | 2 13 / 64 " |
ハンドルの色 | イエロー |
ハンドルデザイン | 滑り止めグリップ |
ハンドル材料 | ガラス繊維とゴム |
ヘッドカラー | ブラック |
ヘッドの長さ | 7" |
ヘッド素材 | 鋼 |
頭の重さ | 10ポンド |
ヘッド幅 | 2.593 |
全体の長さ(Overall Length) | 31.75 " |
テザー対応 | テザーに対応していません |
船の重量(kg) | 5.58 |
A. 10 ポンドのスレッジハンマーは、軽負荷の用途に最適なオプションです。 ただし、壁を壊したり、コンクリートを粉砕したりする場合は、XNUMX ポンドのモデルが必要になる場合があります。
その周り。
A. スレッジ フェース ハンマーの幅は 2.593 インチ、ヘッド重量は 10 ポンドです。
プロダクト | モデル | 頭の重さ | 面径 | ハンドルの色 | ヘッド幅 | 全体の長さ(Overall Length) | テザー対応 | ハンドルデザイン | ハンドル材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75-26-510 | 6ポンド | 2.25 " | ブラック | 2.25 " | 16 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 人間工学的 | グラスファイバー | ¥14,131 | ||
75-26-511 | 8ポンド | 2.5 " | ブラック | 2.5 " | 16 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 人間工学的 | グラスファイバー | ¥17,040 | ||
30060 | 6ポンド | 2.5 " | イエロー/ブラック | 3" | 18 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 人間工学的 | クッショングリップ | ¥38,220 | ||
6895402 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥13,544 | 見積依頼
| |
3895401 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥9,700 | 見積依頼
| |
6895400 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥10,480 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。