入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 両面スレッジハンマー |
面径 | 2.25 " |
ハンドルの色 | ブラック |
ハンドルデザイン | 人間工学的 |
ハンドル材料 | グラスファイバー |
ヘッドカラー | 青 |
ヘッドの長さ | 5" |
ヘッド素材 | ソフトセーフティスチール |
頭の重さ | 6ポンド |
ヘッド幅 | 2.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 16 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 738501265108 |
船の重量(kg) | 3.1 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8205206000 |
プロダクト | モデル | 頭の重さ | 面径 | ハンドルの色 | ヘッド幅 | 全体の長さ(Overall Length) | テザー対応 | ハンドルデザイン | ハンドル材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75-26-511 | 8ポンド | 2.5 " | ブラック | 2.5 " | 16 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 人間工学的 | グラスファイバー | ¥17,040 | ||
30060 | 6ポンド | 2.5 " | イエロー/ブラック | 3" | 18 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 人間工学的 | クッショングリップ | ¥38,220 | ||
6895404 | 10ポンド | 2 13 / 64 " | イエロー | 2.593 | 31.75 " | テザーに対応していません | 滑り止めグリップ | ガラス繊維とゴム | ¥17,927 | ||
6895402 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥13,544 | 見積依頼
| |
3895401 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥9,700 | 見積依頼
| |
6895400 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥10,480 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。