MARATHON MOTORS ブレーキモーター、三相、C フェースフート
Marathon 三相ブレーキ モーターは、高トルク用途向けに設計されています。 これらのユニットは、迅速な停止および保持動作を必要とする機器に最適です。
形式 | モデル | モーターエンクロージャーの設計 | エンクロージャー | フレーム | 取り付け | 銘板の回転数 | 公称効率 | 稼働率 | 軸径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 056T17F5348 | 完全密閉型ファン冷却 | 完全密閉型ファン冷却 | 56C | 顔 | 1725 | 68 | 1.15 | 5 / 8 " | ¥195,038 | |
B | 056T17F5349 | 完全密閉型ファン冷却 | 完全密閉型ファン冷却 | 56C | 顔 | 1725 | 72.1 | 1.15 | 5 / 8 " | ¥199,673 | |
C | 182TTTL7034 | 完全密閉型非換気 | 完全密閉型非換気 | 182TC | リジッドベース | 1760 | 90.2 | 1.15 | 1.125 " | ¥477,073 | |
D | 184TTTL7041 | 完全密閉型非換気 | 完全密閉型非換気 | 184TC | リジッドベース | 1755 | 90.2 | 1.00 | 1.125 " | ¥550,840 |
特徴
- これらのモーターには、完全に密閉されたファン冷却エンクロージャーが付属しており、外気を完全に密閉してモーター内を循環させます。 モーターを冷却するために、筐体に外部ファンが取り付けられています。
- ボルトオンベースの取り付けが特徴で、迅速な取り外し/取り付けが可能です。
- これらのユニットにより、コンデンサ、始動巻線、遠心スイッチ、または高始動トルク条件で摩耗または故障する可能性のあるその他の始動装置が不要になります。
規格と承認
- UL
- CSA
- CE
よくある質問
これらの 3 相ブレーキ モーターは AC または DC ですか?
これらのマラソン ブレーキ モーターは、一般的に AC モーターです。 それらは単相および三相構成の両方で利用できますが、DC モーターは単相モデルでのみ利用できます。
三相ブレーキ モーターはどこで使用されますか?
Marathon 三相ブレーキ モーターは、クラッシャー、クレーンおよびホイスト、プランジャー、コンベヤーで使用されます。
三相モーターは単相モーターよりも強力ですか?
はい、三相モーターは単相モーターの XNUMX 倍の電力を供給しますが、必要なワイヤは XNUMX 本だけです (つまり、XNUMX 本ではなく XNUMX 本のワイヤ)。 三相モーターは、安定した一定の速度で電力を供給します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 危険場所手動モータースイッチおよびスターター
- 温度プローブ
- サインホルダー
- カーペットタイル
- 滑らかなワイヤー
- 訪問数
- データとコミュニケーション
- プッシュボタン
- バラスト
- コルク
- LIFT-ALL ワイヤーロープスリング、34,000脚ブライドル、60ポンド@ XNUMX度
- SPEEDAIRE 複動 NFPA エアシリンダ、リアフランジマウント、ボア径 3-1/4 インチ
- ICE-O-MATIC アイス/ウォーターディスペンサー
- WESTWARD ナットドライバー六角鋼
- DYNAQUIP CONTROLS EVAシリーズ3PCブロンズボールバルブ
- DIXON 丸ナット
- BURNDY クリンピットシリーズ難燃性カバー
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、5-44 Unf Lh
- IDEAL フィッシュスティック
- DAYTON 要素