MARATHON MOTORS 182TTTL7034 ブレーキ モーター Tenv 3 馬力 182tc 230/460
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
アイテム価格 | ブレーキモーター |
周りの派遣社員。 範囲 | 40度C |
ベアリング | 玉 |
ブレーキ定格 | 15フィートポンド |
エンクロージャー | 完全密閉型非換気 |
フレーム | 182TC |
フレーム材料 | アルミニウム |
全負荷アンペア | 8.0/4.0 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F3 |
長さの少ないシャフト | 16 13 / 16 " |
モーターアプリケーション | ブレーキモーター |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型非換気 |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け | リジッドベース |
銘板の回転数 | 1760 |
公称効率 | 90.2 |
相 | 3 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 1.125 " |
軸長 | 2.875 " |
熱保護 | なし |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 45 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 57.15 |
船幅(cm) | 42.7 |
HSコード | 8501524000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | モーターエンクロージャーの設計 | エンクロージャー | フレーム | 取り付け | 銘板の回転数 | 公称効率 | 稼働率 | 軸径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056T17F5348 | 完全密閉型ファン冷却 | 完全密閉型ファン冷却 | 56C | 顔 | 1725 | 68 | 1.15 | 5 / 8 " | ¥202,410 | ||
056T17F5349 | 完全密閉型ファン冷却 | 完全密閉型ファン冷却 | 56C | 顔 | 1725 | 72.1 | 1.15 | 5 / 8 " | ¥220,130 | ||
184TTTL7041 | 完全密閉型非換気 | 完全密閉型非換気 | 184TC | リジッドベース | 1755 | 90.2 | 1.00 | 1.125 " | ¥508,244 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。