SIEMENS SHLD シリーズ ボルトオンモールドケースサーキットブレーカ
形式 | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | SHLD69500NGT | 500A | - | 見積依頼
|
B | SHLD69500 | 500A | ¥788,355 | |
B | SHLD69500G | 500A | - | 見積依頼
|
A | SHLD69500NT | 500A | ¥1,029,404 | |
B | SHLD69600G | 600A | - | 見積依頼
|
C | SHLD69600NGT | 600A | - | 見積依頼
|
D | SHLD69600NT | 600A | - | 見積依頼
|
A | SHLD69600 | 600A | - | 見積依頼
|
SHLDシリーズボルトオンモールドケースサーキットブレーカ
Siemens SHLD シリーズ回路ブレーカーは、電気機器を短絡や過電流状態から保護するために設計されています。 これらの UL 認定ブレーカーは、コンパクトなスペースに簡単に設置できるボルトオン取り付け設計と、長時間かつ瞬間的な電流制限機能を提供する熱磁気トリップを備えています。 これらのボルトオン回路ブレーカーは、500 および 600A の電流定格で幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 道路備品
- 温度テストストリップ
- オーバーヘッドコンベヤコンポーネント
- ステンレス鋼ホースアセンブリ
- バックブーストトランス
- エアコン
- 空気の動き
- モバイルビンカートとワークステーション
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- 鋳鉄
- APPLETON ELECTRIC SPDT緊急ケーブルプルスイッチ
- CONGRESS DRIVES 固定ボアダイキャストザマック3Vベルトプーリー、3ステップ、溝の数:3
- ABILITY ONE スポンジ
- HYDE 壁パッチアルミニウム/グラスファイバー
- PASS AND SEYMOUR 耐候性二重レセプタクル カバー
- PASS AND SEYMOUR ハードユースの病院グレードのデュプレックス レセプタクル
- Cementex USA レギンス 40口径
- TSUBAKI オフセットローラーチェーンリンク
- SLOAN コントロールモジュール
- BROWNING No.50チェーン用テーパーボアスプロケット 歯先焼入