CONGRESS DRIVES 固定ボア ダイカスト Zamak 3 V ベルト プーリー、3 ステップ、溝数: 3
形式 | モデル | ボア径 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | SCA300-3X062KW | 0.5 "または0.625" | 1.875 "、2.5"、3.313 " | ¥20,378 | |
A | SCA600-3X062KW | 5 / 8」または1 / 2」 | 4 "、5"、6 " | ¥21,976 | |
A | SCA500-3X062KW | 5 / 8」または1 / 2」 | 3 "、4"、5 " | ¥18,935 | |
A | SCA400-3X062KW | 5 / 8」または1 / 2」 | 2 "、3"、4 " | ¥14,885 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電磁リフト
- パイロットエアコントロールバルブ
- ろ過ブリーザーアクセサリー
- ソケットエンドレンチ
- はしごを追跡する
- ポンプモーター
- ホッパーとキューブトラック
- ルーフィング
- 錫
- SOLER & PALAU 84ワット60Hzドライヤーブースターダクトファン
- TEMPCO 循環ブースターヒーターエレメント
- ARLINGTON INDUSTRIES レベリングリング、プラスチック
- COOPER B-LINE バイパスなしのシングルメーターソケット
- HOFFMAN コンパクトシリーズ DIN レール
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、2-8 Un
- SPEARS VALVES CPVC ダクト継手 ダブル Y、ベル型ソケット
- BENCHMARK SCIENTIFIC MyGel シリーズ電気泳動システム
- BALDOR / DODGE XT45 ヘビーデューティウイングプーリー
- BROWNING NSSシリーズ 鋼製最小内径平歯車 24ピッチ