入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Vベルトプーリー、3ステップ |
ボア径 | 5 / 8」または1 / 2」 |
ボアタイプ | 固定ボア |
ブッシングが必要 | なし |
構造 | コールテン |
シャフト径に適合します。 | 5 / 8」または1 / 2」 |
材料 | ダイキャストザマック3 |
溝の数 | 3 |
外径 | 4 "、5"、6 " |
止めネジが含まれています | 有り |
船の重量(kg) | 1.04 |
船高(cm) | 15.75 |
船の長さ(cm) | 15.49 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 8483509040 |
原産国 | US |
モデル | ボア径 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
SCA500-3X062KW | 5 / 8」または1 / 2」 | 3 "、4"、5 " | ¥18,935 | |
SCA300-3X062KW | 0.5 "または0.625" | 1.875 "、2.5"、3.313 " | ¥20,378 | |
SCA400-3X062KW | 5 / 8」または1 / 2」 | 2 "、3"、4 " | ¥14,885 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。