DAYTON 1NO 非照光式セレクタースイッチ
Dayton 1NO 非照光式セレクター スイッチは、右、左、または中央で回転させて電気接点を開閉できます。これらのユニットはデバイスを制御するだけでなく、少なくとも XNUMX つ以上の回路の間で切り替えます。コンベヤシステム、自動化装置、生産ラインに最適です。...s.これらのセレクター スイッチは、プロセスを手動で開始または変更するための信頼できる手段を提供します。続きを见る
形式 | モデル | サイズ | Action | 基本素材 | オペレーターの種類 | ベゼル | お問合せフォーム | 連絡先の評価 | IP評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30G259 | 22 mm | 維持/瞬間 | 金属 | キー付き | クロム | 1NO | 10A @ 600VAC、2.5A @ 600VDC | 65 | ¥3,939 | |
B | 30G265 | 22 mm | 維持 | 金属 | レバー | クロム | NO | 10A @ 600V AC、2.5A @ 600DC | IP 65 | ¥8,457 | |
C | 30G267 | 22 mm | 維持/維持 | 金属 | 拡張レバー | クロム | 1NO | 10A @ 600VAC、2.5A @ 600VDC | 65 | ¥8,444 | |
D | 30G264 | 22 mm | 維持/維持 | プラスチック | レバー | プラスチック | 1NO | 10A @ 600VAC、2.5A @ 600VDC | 65 | ¥2,509 | |
E | 30G266 | 22 mm | 維持/維持 | プラスチック | 拡張レバー | プラスチック | 1NO | 10A @ 600VAC、2.5A @ 600VDC | 65 | ¥8,457 | |
F | 30G269 | 22 mm | 維持/維持 | 金属 | キー付き | クロム | 1NO | 10A @ 600VAC、2.5A @ 600VDC | 65 | ¥3,939 | |
G | 30G270 | 22 mm | 維持/維持 | プラスチック | キー付き | プラスチック | 1NO | 10A @ 600VAC、2.5A @ 600VDC | 65 | ¥2,305 | |
H | 30G271 | 22 mm | 維持/維持 | 金属 | キー付き | クロム | 1NO | 10A @ 600VAC、2.5A @ 600VDC | 65 | ¥3,939 | |
I | 31×H91 | 30 mm | 維持/維持 | プラスチック | レバー | - | 2NO / 2NC | 10A @ 600 VAC | 65 | ¥29,452 | |
J | 31×H92 | 30 mm | 維持/維持/維持 | プラスチック | レバー | - | 1NO / 1NC | 10A @ 600 VAC | 65 | ¥22,588 |
動作メカニズム
- セレクター スイッチは留置機構で動作し、ユーザーは 2 つの位置を選択できます。
- スイッチが動くと、スイッチ内の電気接点が接続を行ったり切断したりします。
- この設計により、クリーンな環境でも信頼性の高い電気的性能が保証され、さまざまな機械やプロセスの制御に適しています。
特徴
- Dayton 1NO 非照光式セレクター スイッチには維持/維持アクションがあり、オペレーターは特定の制御オプションを簡単に選択および維持できます。
- 拡張レバータイプのオペレータが付属しており、スイッチを操作するオペレータのアクセシビリティと使いやすさが向上しています。
- これらの非照光式セレクター スイッチは、シルバー色のダイカスト アルミニウム ベゼルを備えており、さまざまな環境において耐久性とプロフェッショナルな美しさを保証します。
- これらは 1、2、3、4、および 4X の NEMA 評価を備えており、さまざまな程度の環境保護を伴う屋内および屋外の用途に適しています。
よくある質問
非照光式セレクタースイッチはメンテナンスが容易ですか?
はい、デイトンの非照光式セレクター スイッチは一般にメンテナンスが簡単です。適切な動作を保証するには、定期的な清掃と検査のみが必要です。
この非照光式セレクタースイッチの取り付け方法は?
通常、設置には、付属の取り付け金具を使用してスイッチをコントロール パネルに固定することが含まれます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ストレートブレードリセプタクル
- 電気赤外線ヒーターアクセサリー
- 炭素鋼六角ストック
- 電気スティックとレスキューフック
- ストラットチャネル
- レンチ
- ボルト
- 換気
- ハンドランプとポータブルランプ
- パイプねじ切り装置
- TE-CO ステップブロック1インチ
- HOFFMAN カバーの内側に45度の肘
- APOLLO VALVES 76-ARシリーズステンレス鋼標準ポートボールバルブ
- SPEARS VALVES ディスク付きPVCウェーハバタフライバルブオーバーホールキット、FKM
- EBERBACH 定置式カッティングブレード
- ALVORD POLK テーパーピンリーマセット
- APPROVED VENDOR ロッドストック
- WESTWARD 車軸
- BOSTON GEAR ヨークス
- REMCO 24 インチ小粒子プッシュほうき、ソフト