入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 非照光式セレクトスイッチ |
Action | 維持/維持 |
基本素材 | プラスチック |
ベゼル素材 | プラスチック |
カム | E |
色 | ブラック |
お問合せフォーム | 2NO / 2NC |
連絡先の評価 | 10A @ 600 VAC |
IP評価 | 65 |
キーの取り外し | キーなし |
NEMA連絡先評価指定 | A600 / Q600 |
NEMA評価 | 4、4X、13 |
オペレーターヘッド素材 | プラスチック |
サイズ | 30 mm |
スイッチ操作@位置A | XX |
スイッチ操作@位置B | XX |
スイッチ操作@位置C | 第三の位置なし |
スイッチ操作@位置D | XNUMX番目の位置はありません |
オペレーターの種類 | レバー |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 5.84 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | サイズ | Action | 基本素材 | オペレーターの種類 | ベゼル | お問合せフォーム | 連絡先の評価 | IP評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30G259 | 22 mm | 維持/瞬間 | 金属 | キー付き | クロム | 1NO | 10A @ 600VAC、2.5A @ 600VDC | 65 | ¥3,939 | ||
30G264 | 22 mm | 維持/維持 | プラスチック | レバー | プラスチック | 1NO | 10A @ 600VAC、2.5A @ 600VDC | 65 | ¥2,571 | ||
30G265 | 22 mm | 維持 | 金属 | レバー | クロム | NO | 10A @ 600V AC、2.5A @ 600DC | IP 65 | ¥8,457 | ||
30G266 | 22 mm | 維持/維持 | プラスチック | 拡張レバー | プラスチック | 1NO | 10A @ 600VAC、2.5A @ 600VDC | 65 | ¥8,457 | ||
30G267 | 22 mm | 維持/維持 | 金属 | 拡張レバー | クロム | 1NO | 10A @ 600VAC、2.5A @ 600VDC | 65 | ¥8,457 | ||
30G269 | 22 mm | 維持/維持 | 金属 | キー付き | クロム | 1NO | 10A @ 600VAC、2.5A @ 600VDC | 65 | ¥3,939 | ||
30G270 | 22 mm | 維持/維持 | プラスチック | キー付き | プラスチック | 1NO | 10A @ 600VAC、2.5A @ 600VDC | 65 | ¥2,452 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。