定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

デイトン 30G264 セレクター スイッチ 2 ポジション 標準 22mm | AC4NNP

DAYTON 30G264セレクタースイッチ2ポジションスタンダード22mm

在庫あり
アイテム:AC4NNP モデル:30G264

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,571 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格非照光式セレクトスイッチ
Action維持/維持
基本素材プラスチック
ベゼルプラスチック
ベゼル素材プラスチック
カムショート
ブラック
お問合せフォーム1NO
連絡先の評価10A @ 600VAC、2.5A @ 600VDC
IP評価65
キーの取り外しキーなし
NEMA連絡先評価指定A600 / Q600
NEMA評価1、2、3、4、4X
方向の数2
オペレーターヘッド素材プラスチック
役職2
サイズ22 mm
スイッチ操作@位置AX
スイッチ操作@位置BXNUMX番目の位置はありません
スイッチ操作@位置COn
スイッチ操作@位置DXNUMX番目の位置はありません
オペレーターの種類レバー

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)7.37
船の長さ(cm)3.3
船幅(cm)4.32
HSコード8536509025
原産国IN

製品バリエーション

プロダクトモデルサイズAction基本素材オペレーターの種類ベゼルお問合せフォーム連絡先の評価IP評価価格
デイトン 30G259 セレクター スイッチ 2 ポジション キー付き 22mm | AC4NNJ 30G25922 mm維持/瞬間金属キー付きクロム1NO10A @ 600VAC、2.5A @ 600VDC65¥3,939
DAYTON 30G265 非照光式セレクター スイッチ、22 mm サイズ、2 ポジション、メタル、1NO | AC4NNQ 30G26522 mm維持金属レバークロムNO10A @ 600V AC、2.5A @ 600DCIP 65¥8,457
デイトン 30G266 セレクター スイッチ 2 ポジション 延長 22mm | AC4NNR 30G26622 mm維持/維持プラスチック拡張レバープラスチック1NO10A @ 600VAC、2.5A @ 600VDC65¥8,457
デイトン 30G267 セレクター スイッチ 2 ポジション 延長 22mm | AC4NNT 30G26722 mm維持/維持金属拡張レバークロム1NO10A @ 600VAC、2.5A @ 600VDC65¥8,457
デイトン 30G269 セレクター スイッチ 2 ポジション キー付き 22mm | AC4NNV 30G26922 mm維持/維持金属キー付きクロム1NO10A @ 600VAC、2.5A @ 600VDC65¥3,939
デイトン 30G270 セレクター スイッチ 2 ポジション キー付き 22mm | AC4NNW 30G27022 mm維持/維持プラスチックキー付きプラスチック1NO10A @ 600VAC、2.5A @ 600VDC65¥2,452
デイトン 30G271 セレクター スイッチ 2 ポジション キー付き 22mm | AC4NNX 30G27122 mm維持/維持金属キー付きクロム1NO10A @ 600VAC、2.5A @ 600VDC65¥3,939

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DAYTON 30G264セレクタースイッチ2ポジションスタンダード22mm
¥2,571 /単価