SIEMENS SHLD69500 ボルトオンサーキットブレーカー SLD 500 Amp 600vac 3p 65kaic@480v
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
アイテム価格 | ボルトオンサーキットブレーカ |
AIC評価 | 65kAIC @ 480V |
アンプ | 500A |
フレーム型 | SLD |
Number of Poles | 3 |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 9.45 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 19.05 |
プロダクト | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
SHLD69500G | 500A | - | 見積依頼
| |
SHLD69500NGT | 500A | - | 見積依頼
| |
SHLD69500NT | 500A | ¥1,029,404 | ||
SHLD69600 | 600A | - | 見積依頼
| |
SHLD69600G | 600A | - | 見積依頼
| |
SHLD69600NGT | 600A | - | 見積依頼
| |
SHLD69600NT | 600A | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。